Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 115B265F31BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 265 GPH, rozsdamentes acél | AG7GGK 115B265F31BA 250

PROCON 115B265F31BA forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 265 GPH, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG7GGK Modell: 115B265F31BAKereszthivatkozás: 115B265F31BA 250
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
€628.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaRozsdamentes acél
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás1143-as bronz csatlakozóval hornyolt
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg4.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség265 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi263 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi261 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi259 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi257 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi265 sebesség / óra
GPH265
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP @ 100 PSI0.43 hp
HP @ 150 psi0.63 hp
HP @ 200 psi0.82 hp
HP @ 250 psi1.01 hp
HP @ 50 PSI0.24 hp
TartalmazzaSlinger
Bemeneti méret1 / 2 "-12
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
Max. Folyam275 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 5
Min. Áramlási sebesség257 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusCsavaroz
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret1 / 2 "-12
Kimeneti típusNPT
pH tartomány2pH
Tápellátás1.01 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaSzilárd műanyag - Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8413600020
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 115B265F31BA forgólapátos szivattyú ideális italadagoláshoz, víztisztításhoz, kávéfőzőhöz, hűtőrendszerekhez és ipari folyadékszállításhoz. Ez a szivattyú térfogat-kiszorításos szivattyúként működik, és egy hengeres házba zárt forgó rotoron lapátokat használ. A lapát mozgása változtatható kamrát hoz létre, amely a folyadékot a szivattyú szívóoldalára szívja, és a kimeneten keresztül összenyomja. Ez a szivattyú önfelszívó képességet, egyenletes áramlást és rugalmasságot biztosít a folyadékok és gázok kezelésére.

Jellemzők:

  • Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a kiváló korrózióállóság és hosszú élettartam érdekében.
  • Ez a szivattyú 1/2 hüvelykes NPT csatlakozónyílással rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű ellenőrzést és karbantartást.
  • Szorítós rögzítési típussal rendelkezik a gyors és rugalmas szerelés érdekében, fúrás vagy hegesztés nélkül.
  • Ez a szivattyú hornyolt meghajtású, bronz tengelykapcsolóval rendelkezik a sima erőátvitel és a jobb hatékonyság érdekében.
  • 265 GPH vagy 800 LPH áramlási sebességet kínál, és elasztomer tömítésekkel (EPDM / nitril) található a megbízható és szivárgásmentes működés érdekében különböző környezetekben.
  • Ez a szivattyú továbbá nem kiegyensúlyozott kerámia/karbon tömítést kínál a szivárgás kockázatának csökkentése érdekében.
  • Ez a szivattyú az óramutató járásával megegyező irányban forog, biztosítva a zökkenőmentes működést, és szénből készült belső alkatrészekkel rendelkezik a fokozott robusztusság és kopásállóság érdekében.
  • Ezenkívül szilárd Ultem szeleptípussal rendelkezik, amely nagy mechanikai szilárdságot és vegyszerállóságot kínál a sokoldalú alkalmazásokhoz.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon 1113 V-szalag bilincs: Megbízható és szoros tömítést kínál, és biztonságos csatlakozóként szolgál a hengeres alkatrészekhez.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 200 psiÁramlási sebességÁramlási sebesség @ 100 psiHP @ 250 psiMax. FolyamSzelep konfigurációSzelep típusaÁramlási sebesség @ 150 psiÁr
PROCON 115B330F31XX forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, rozsdamentes acél | AF2QYA 115B330F31XX1 hp330 sebesség / óra330 sebesség / óra1.22 hp346 GPHNincs nyomásmentesítő szelepNincs nyomásmentesítő szelep328 sebesség / óra€628.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 115B265F31BA forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 265 GPH, rozsdamentes acél
€628.52 /Mértékegység