Száraz szívású emelés: 3.3 ft. , Száraz tömeg: 4.5 lbs. , Ház anyaga: Sárgaréz , Bemeneti méret: 1 / 2 "-12 , Bemeneti típus: NPT , Max. Folyadék viszkozitása: 100 cP , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Sebesség: 2400 RPM , Mfr. Sorozat: Sorozat 4 , Min. Üzemi hőmérséklet: -4 fok F , Szerelési mód: Csavaroz , Kimenet mérete: 1 / 2 "-12 , Kimenet típusa: NPT , pH tartomány: 6pH , Forgatás: Óramutató járásával megegyező , Rotor anyaga: 303 Stainless Steel , Tengely: 303 Stainless Steel , TDS felbontás: 5000ppm , Nedvesszívás Lift: 6.6 ft.
Működési mechanizmus
- A Procon forgólapátos szivattyúk hengeres házában lapátokkal ellátott rotorral rendelkeznek.
- Amikor a rotor forog, a lapátok kicsúsznak az excentrikus alak miatt.
- Ez a mozgás táguló kamrákat hoz létre, amelyek folyadékokat vagy gázokat szívnak be.
- Ahogy a forgórész forog, a lapátok a folyadékot vagy a gázt a kimenet felé tolják, vákuumot hozva létre vagy áramlást generálva.
Jellemzők
- A Procon 4 sorozatú forgólapátos szivattyúk sárgaréz házzal rendelkeznek, amely figyelembe veszi a tartósságot.
- Önfelszívók és nitril/fluorkarbon elasztomerekkel rendelkeznek a kopásálló tömítés érdekében.
- Ezek a forgólapátos szivattyúk akár 320 fokos hőmérsékletet is képesek kezelni.
- Egyes modellek biztonsági szelepekkel rendelkeznek a túlnyomás kezelésére és elvezetésére (a maximális üzemi nyomás felett).
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan érnek el vákuumot a forgólapátos szivattyúk?
A forgólapátos szivattyúk vákuumot érnek el úgy, hogy táguló kamrákat hoznak létre, amikor a lapátok a forgórész excentricitása miatt kifelé csúsznak. Ez a művelet beszívja a gázt vagy a folyadékot a bemenetből, majd a kimenet felé tolja.
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a forgólapátos szivattyú kiválasztásakor?
A megfelelő szivattyúméret kiválasztása olyan tényezőktől függ, mint a kívánt áramlási sebesség, vákuumszint, üzemi hőmérséklet és a kezelt folyadék típusa.
Van mód a Procon forgólapátos szivattyúk forgásirányának meghatározására?
Minden Procon forgólapátos szivattyú elülső részén iránynyilak (az óramutató járásával megegyezően / azzal ellentétes irányban) mutatják a forgásirányt.
Hogyan tarthatom távol az olajat a szivattyúzott gáztól vagy folyadéktól?
Az olajszennyeződés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a megfelelő típusú olajat használja, és rendszeres időközönként cserélje ki. Ezenkívül a megfelelő szűrés és az időszakos olajellenőrzés elengedhetetlen az olajtisztaság fenntartásához.