Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 104B240F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC forgólapátos szivattyú, szorító, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CM6UTM Modell: 104B240F11BC

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€213.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás1143-as bronz csatlakozóval hornyolt
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg4.5 lbs.
Áramlási sebesség240 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi240 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi236 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi232 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi228 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi243 sebesség / óra
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.37 hp
HP @ 150 psi0.54 hp
HP @ 200 psi0.7 hp
HP @ 250 psi0.86 hp
HP @ 50 PSI0.21 hp
Bemeneti méret1 / 2 "-12
Bemeneti típusNPT
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Sebesség2400 RPM
Mfr. SorozatSorozat 4
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
Felszerelési stílusCsavaroz
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret1 / 2 "-12
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.42 hp
Könnyítőszelep tartomány60-99 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21-es típus, nem egyensúlyoz kerámia/szén
Statikus nyomás100 psi
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaSzilárd műanyag - Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575

Termék részletek:

A Procon 104B240F11BC forgólapátos szivattyú egy térfogat-kiszorításos szivattyú, amelyet italadagoló gépekben, eszpresszógépekben és vízkezelő rendszerekben lévő folyadékok szállítására használnak.

Jellemzők:

  • Önfelszívó kialakítása külső feltöltési segítség nélkül elindítja a szivattyúzási folyamatot a beállítás és a kezelés egyszerűsítése érdekében.
  • Ez a forgólapátos szivattyú egy belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik, amely megvédi a túlnyomásból eredő esetleges károkat.
  • 1/2 hüvelykes NPT bemeneti és kimeneti csatlakozásokkal van felszerelve, amelyek megkönnyítik a meglévő folyadékátviteli rendszerekbe való integrálását.
  • Ez a lapátos szivattyú sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • EPDM / nitril elasztomereket tartalmaz a szivárgás megakadályozására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen előnyökkel jár a szivattyú önfelszívó képessége?

V. Az önfelszívó funkció lehetővé teszi, hogy a szivattyú külső feltöltési segítség nélkül megkezdje a szivattyúzást, leegyszerűsítve a beállítást és a működést.

K. Mekkora a szivattyú áramlási kapacitása?

V. A Procon 104B240F11BC szivattyú 240 gallon/óra (725 liter/óra) áramlási sebességet képes kezelni.

K. Mekkora teljesítményt igényel a szivattyú?

V. A szivattyú maximálisan 0.86 LE mechanikus lóerőt igényel.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásTápellátásÁr
PROCON 114B190F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 190 GPH, sárgaréz | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt190 sebesség / óra0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€391.16
PROCON 114B240F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp260 GPH150 psi0.86 hp€383.15
PROCON 114B330F11XX forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt330 sebesség / óra1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€391.16
PROCON 114E330F11XX forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpEgyágyas lakás330 sebesség / óra1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€228.31
PROCON 104E265G12BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 265 GPH, sárgaréz | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpEgyágyas lakás265 sebesség / óra0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€239.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 104B240F11BC forgólapátos szivattyú, szorító, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz
€213.82 /Mértékegység