Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 114B240F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | AF2QYC 114B240F11BA 250

PROCON 114B240F11BA forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QYC Modell: 114B240F11BAKereszthivatkozás: 114B240F11BA 250
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
€383.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás1143-as bronz csatlakozóval hornyolt
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg4.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség240 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi240 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi236 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi232 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi228 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi243 sebesség / óra
GPH240
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.37 hp
HP @ 150 psi0.54 hp
HP @ 200 psi0.7 hp
HP @ 250 psi0.86 hp
HP @ 50 PSI0.21 hp
Bemeneti méret1 / 2 "-12
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
Max. Folyam260 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 4
Min. Áramlási sebesség228 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusCsavaroz
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret1 / 2 "-12
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.86 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaSzilárd műanyag - Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 114B240F11BA forgólapátos szivattyú folyadékok továbbítására szolgál eszpresszógépekben, kávéfőzőkben és vízszűrő- és vízkezelő rendszerekben.

Jellemzők:

  • Ez a forgólapátos szivattyú sárgaréz szerkezettel rendelkezik, amely tartósságot és korrózióállóságot biztosít.
  • Meghajtókonfigurációja bronz 1143-as tengelykapcsolóval van ellátva a hatékony erőátvitel és a megbízható működés érdekében.
  • Ez a forgólapátos szivattyú kapcsos rögzítést kínál az egyszerű és sokoldalú telepítés érdekében.
  • EPDM / nitril elasztomert használ a szivárgás megakadályozására, és nem kiegyensúlyozott kerámia / szén tömítéssel rendelkezik, amely hatékony tömítést biztosít és megakadályozza a szivárgást működés közben.
  • Ez a forgólapátos szivattyú Solid-Ultem szeleptípussal rendelkezik a zökkenőmentes folyadékáramlás és a szivattyú megfelelő működése érdekében.
  • Az óramutató járásával megegyező irányban forgatva működik, és karbon anyagból készült belső alkatrészeket használ az önkenés és a tartósság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon 1113 V-szalag bilincs: Két hengeres alkatrész közötti csatlakozás biztosítására szolgál V-alakú szalaggal, biztosítva a szoros és megbízható tömítést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora zajszintet kelt ez a szivattyú működés közben?

A. 60 dBA.

K. Hogyan ellenőrizhetem a forgólapátos szivattyú teljesítményét?

V. A forgólapátos szivattyú teljesítményének ellenőrzéséhez olyan paramétereket figyelhet, mint az áramlási sebesség, a vákuumszint és a nyomás. Ez megfelelő mérőeszközökkel és műszerekkel mérhető.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell figyelembe venni a forgólapátos szivattyú használatakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú megfelelően van felszerelve, megfelelő földeléssel és elektromos csatlakozásokkal.
  • A szivattyút jól szellőző helyen használja, hogy elkerülje a veszélyes gőzök felhalmozódását.
  • Csak a gyártó által előírt kompatibilis folyadékokat vagy gázokat kezelje.
  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) a szivattyú kezelése és karbantartása során.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa be a szivattyú üzemi hőmérsékleti határait.
  • Elektromos szivattyú használatakor ügyeljen az elektromos biztonságra, és kerülje a vízzel való érintkezést.
  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú szellőzőnyílásai nincsenek elzárva a megfelelő szellőzés fenntartása érdekében.
  • Biztonságosan rögzítse a szivattyút, hogy megakadályozza a mozgást működés közben.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásTápellátásÁr
PROCON 114B190F11BA forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 190 GPH, sárgaréz | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt190 sebesség / óra0.61 hp0.75 hp210 GPH150 psi0.75 hp€391.16
PROCON 114B330F11XX forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt330 sebesség / óra1 hp1.22 hp346 GPH150 psi0.86 hp€391.16
PROCON 114E330F11XX forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 330 GPH, sárgaréz | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hpEgyágyas lakás330 sebesség / óra1 hp1.22 hp-250 psi1.22 hp€228.31
PROCON 104E265G12BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 1/2 hüvelykes NPT, 265 GPH, sárgaréz | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hpEgyágyas lakás265 sebesség / óra0.82 hp1.01 hp-60 psi0.86 hp€239.13
PROCON 104B240F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt240 sebesség / óra0.7 hp0.86 hp-150 psi0.42 hp€213.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 114B240F11BA forgólapátos szivattyú, befogható, 1/2 hüvelykes NPT, 240 GPH, sárgaréz
€383.15 /Mértékegység