Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 10597 forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: CM6UTN Típus: 10597
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
€416.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945

Termék részletek:

A Procon 10597 forgólapátos szivattyú egy térfogat-kiszorításos szivattyú, amely forgó mozgást használ a folyadékok (folyadékok vagy gázok) egyik helyről a másikra történő átvitelére. Forgó lapátokkal / lapátokkal van felszerelve, amelyek vákuumot vagy pozitív nyomást hoznak létre a folyadék mozgatásához. Ez a szivattyú hasznos laboratóriumi és autóipari alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • A Procon 10597 forgólapátos szivattyú nyomáscsökkentő szeleppel van felszerelve 55 psi nyomásig.
  • Sárgaréz háza és rozsdamentes acél tengelye biztosítja a korrózióállóságot és az esztétikus megjelenést.
  • Ez a forgólapátos szivattyú akár 100 GPH áramlást is képes előállítani, és akár 150 °F hőmérsékletet is képes kezelni.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon Procon 1113 V-Band bilincs: Ez a rozsdamentes acél bilincs segíti a felhasználókat a tömlők szivattyúhoz való csatlakoztatásában.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan karbantarthatok egy forgólapátos szivattyút?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze és cserélje ki a kopott lapátokat és tömítéseket.
  • Ellenőrizze az olajszintet, és szükség szerint cserélje ki a szivattyú olaját.
  • Tartsa a szivattyút tisztán és törmeléktől mentesen.

K. Hogyan akadályozhatom meg az olajszennyeződést a forgólapátos szivattyúkban?

V. Az olajszennyeződés elkerülése érdekében használjon olajköd-eltávolítókat vagy kipufogószűrőket. Ezek a tartozékok felfogják az elszívott levegőben lévő olajgőzöket és részecskéket, lehetővé téve a tiszta levegő kijutását a környezetbe.

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő forgólapátos szivattyút?

A. A megfelelő forgólapátos szivattyú kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint például:

  • Az alkalmazáshoz szükséges áramlási sebesség és nyomásszint.
  • A kezelendő folyadék típusa (gáz vagy folyadék) és kompatibilitása a szivattyú anyagaival.
  • A kívánt vákuumszint (ha vákuumos alkalmazásokhoz használják).
  • A szivattyú teljesítményigénye és a rendelkezésre álló áramforrás.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 10597 forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz
€416.98 /Mértékegység