Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AF2QXW Típus: 102A100F11PAKereszthivatkozás: 102A100F11PA 250
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
€193.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.5 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség100 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi100 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi98 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi96 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi94 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi102 sebesség / óra
GPH100
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam112 GPH
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás200 psi
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet150 F
Mfr. SorozatSorozat 2
Min. Áramlási sebesség94 GPH
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.42 hp
Relief nyomás Max.250 PSI
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
Nyél303 Stainless Steel
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, nélkül
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaTömör sárgaréz
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8413500090
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 102A100F11PA forgólapátos szivattyú pozitív elmozdulású mechanizmust használ, amelynek forgórésze lapátokat vagy lapátokat tartalmaz egy hengeres házban. Italadagoló rendszerekben, kávéfőzőkben, víztisztító rendszerekben, hűtőberendezésekben és folyadékszállítási folyamatokban használják ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Ez a forgólapátos szivattyú sárgaréz szerkezettel rendelkezik a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
  • 3/8 hüvelykes NPT-nyílással rendelkezik, így könnyen csatlakoztatható a kompatibilis szerelvényekhez és csővezetékekhez.
  • Ez a szivattyú szorító rögzítést kínál a biztonságos és kényelmes telepítés érdekében.
  • EPDM / nitril elasztomer tömítésekkel rendelkezik a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ez a szivattyú kettős lapos meghajtású konfigurációval rendelkezik a hatékony és megbízható erőátvitel érdekében.
  • Áramlási sebessége 100 GPH, így alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek egyenletes és mérsékelt folyadékáramlást igényelnek.
  • Tömör sárgaréz szeleppel rendelkezik, amely robusztus és megbízható teljesítményt nyújt.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon 1113 V-szalag bilincs: Biztonságos kapcsolatot biztosít a hengeres alkatrészek között, megbízható és szoros tömítést kínálva különféle alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az ajánlott folyadék üzemi hőmérséklete a forgólapátos szivattyúhoz?

V. Ennek a szivattyúnak a folyadék ajánlott üzemi hőmérséklete -4 és 160 °F között van.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem forgólapátos szivattyú működtetése közben?

A.

  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében gondoskodjon a megfelelő földelésről.
  • A szivattyút jól szellőző helyen működtesse, ahol elegendő hely van a légáramláshoz és a hőelvezetéshez.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szivattyú szivárgását, és haladéktalanul javítsa ki azokat.
  • Veszélyes folyadékok vagy gázok kezelésekor viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést.
  • Kerülje a szivattyú túlterhelését a túlmelegedés és a károsodás elkerülése érdekében.
  • Soha ne járassa a szivattyút megfelelő kenés és folyadék nélkül.
  • Rögzítse az összes csatlakozást, tömlőt és szerelvényt, hogy megakadályozza a szivárgást működés közben.
  • Kerülje a dohányzást vagy a nyílt láng használatát a szivattyú közelében, különösen gyúlékony anyagokkal.

K. Mennyi ennek a forgólapátos szivattyúnak a maximális zajszintje?

V. A forgólapátos szivattyú által keltett maximális zajszint 60 dBA.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. NyomásTápellátásÁr
PROCON 112A035F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€202.55
PROCON 112A060F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 60 GPH, sárgaréz | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" dupla lakás60 sebesség / óra0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€203.78
PROCON 102A140F11PA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€199.07
PROCON 112A025F11CA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 25 GPH, sárgaréz | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" dupla lakás25 sebesség / óra0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€220.30
PROCON 102E100F11BA forgólapátos szivattyú, csavaros, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpEgyágyas lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€138.74
PROCON 112A100F11AA forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€113.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 102A100F11PA forgólapátos szivattyú, szorító, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz
€193.96 /Mértékegység