Regeneráló szárító sűrített levegős szárítók

Szűrő

A regeneratív szárítószeres sűrített levegős szárítók a levegő nedvességtartalmának eltávolítására szolgálnak, és alkalmasak műszer- és vezérlőrendszerekhez, szórással festő és bevonó berendezésekhez és pneumatikus szerszámokhoz.

INGERSOLL-RAND -

Sűrített levegős szárítók

Az Ingersoll Rand légkompresszor-szárítóit úgy tervezték, hogy elnyomják a sűrített levegő harmatpontját azáltal, hogy eltávolítják a nedvességet, mielőtt a levegő káros folyadékká kondenzálódik. Ezek a szárítók többlépcsős szűrést kínálnak a maradék szennyeződések eltávolítása, valamint a rendszer hatékonyságának és termékminőségének javítása érdekében. Energiatakarékos kialakításuk hűtőberendezéssel rendelkezik, amely hőtömeggel kombinálva hatékonyan tárolja a hideg energiát. Ezek a szárítók könnyen kezelhető mikroprocesszoros vezérlővel vannak felszerelve, hogy a szárító működését maximálisan ellenőrizzék, miközben figyelik az aktuális körülményeket. Az Ingersoll szárítók több riasztási kijelzővel rendelkeznek, hogy minimalizálják az állásidőt és az energiatakarékos módot az automatikus kikapcsoláshoz. Néhány modell centrifugális elválasztással rendelkezik, hogy elválassza és eltávolítsa a nedvességet a hűtött levegőből. Válasszon az Ingersoll Rand sűrített levegős szárítók széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú modellekben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AHL1201H00AA-12030 "---1-€25,814.65
AHL3001H00AA-30032 "---1-€32,494.51
ajánlatkérés
AHL5001H00AA-50040 "---1-€43,809.93
ajánlatkérés
AHL8001H00AA-80051 "---1-€63,043.28
ajánlatkérés
AHL10001H00AA-100051 "---1-€69,248.82
ajánlatkérés
AHL6001H00AA-60042 "---1-€52,467.97
ajánlatkérés
BHL4001H00AA-40036 "---1-€36,684.83
ajánlatkérés
AHL2501H00AA-25032 "---1-€27,604.46
ajánlatkérés
AHL2001H00AA-20032 "---1-€27,135.27
ajánlatkérés
AHL1601H00AA-16032 "---1-€28,790.93
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€11,363.73
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€3,191.70
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€13,814.58
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€15,421.58
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€8,750.10
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€7,206.15
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,726.06
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€4,706.02
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,811.54
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€7,570.27
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€5,045.39
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€6,028.30
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "34 "karima€73,784.85
ajánlatkérés
ENVC700230 psi700-40 "62 "42 "33 "NPT€56,870.50
ENVC200230 psi200-30 "58 "28 "31-1 / 2 "NPT€28,388.52

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű regeneratív szárítószeres sűrített levegős szárítót az alkalmazásomhoz?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a sűrített levegő áramlási sebessége és nyomása, a sűrített levegő nedvességtartalma és a kívánt harmatpont.

Hogyan kell karbantartani a regeneratív szárítószeres légszárítókat?

A sűrített levegős szárítók rendszeres karbantartása magában foglalja a szárítóanyag ellenőrzését és cseréjét, a szelepek és csövek tisztítását és ellenőrzését, a szűrők ellenőrzését és cseréjét, valamint a szárító teljesítményének ellenőrzését.

Hogyan biztosítható a biztonság a regenerációs folyamat során?

  • A szárítóanyag a regenerálás során felforrósodik, óvatosan kezelje.
  • Gondoskodjon a regenerációhoz használt forró levegő megfelelő szellőztetéséről.

Hogyan határozhatom meg a megfelelő harmatpontot a sűrített levegős alkalmazásomhoz?

A sűrített levegős alkalmazás megfelelő harmatpontja a berendezés vagy folyamat nedvességre való érzékenységétől, a környezeti feltételektől, valamint a biztonsági és minőségi követelményektől függ.

Mi a különbség a fűtött és a fűtés nélküli légszárító között?

A fűtött szárítószeres szárítók hőt használnak, míg a hőmentes szárítók (az általuk generált) száraz levegőt használják a vízgőz eltávolítására a szárítóanyagból.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?