Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROCON 141A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz | AJ2HWC 141A140F11AA 250

PROCON 141A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AJ2HWC Modell: 141A140F11AAKereszthivatkozás: 141A140F11AA 250
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
€249.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs lapátos szivattyú
test anyagaSárgaréz
BeépítettSzelep
KitérőIgen
Ürítési nyomás (PSI)Max. 250 psi
hajtás0.118" dupla lakás
Száraz szívó lift3.3 ft.
Száraz tömeg2.75 lbs.
Külső megkönnyebbülésNem szükséges
Áramlási sebesség140 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 100 psi141 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 150 psi139 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 200 psi137 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 250 psi135 sebesség / óra
Áramlási sebesség @ 50 psi143 sebesség / óra
GPH140
Ház anyagaSárgaréz
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Bemeneti méret3 / 8 "-18
Bemeneti típusNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)3/8
Max. Folyam154
Max. Folyékony viszkozitás100 cP
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Működési hőmérséklet160 fok. F
Max. Nyomás250
Max. Sebesség2400 RPM
Max. Hőmérséklet158
Mfr. SorozatSorozat 1
Min. Áramlási sebesség135
Min. Működési hőmérséklet-4 fok F
Min. FORDULAT1000RPM
FelszerelésKarbonátor bilincs stílus
Felszerelési stílusBefogás
Zajszint60 dBa
Névleges fordulatszám1,725 rpm
Kimeneti méret3 / 8 "-18
Kimeneti típusNPT
pH tartomány6pH
Tápellátás0.64 hp
Relief nyomás Max.250
Könnyítőszelep tartomány151-250 psi
ForgásÓramutató járásával megegyező
Rotor anyaga303 Stainless Steel
Tömítés anyagaNitril, 21. típus
Önfelszívó nedves6 láb max. Emel
NyélSárgaréz
Statikus nyomás100 psi
Szűrő3.25 négyzetméter, integrált 100 mesh vezeték
TDS felbontás5000ppm
Szelep konfigurációStandard-nem külső beállítás
Szelep típusaBypass- Ultem
Nedvesszívás Lift6.6 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2066
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)10.41
Származási országMX

Termék részletek:

A Procon 141A140F11AA forgólapátos szivattyú egy folyadékátvivő eszköz, amelyet vegyi feldolgozásban, italadagolóban és élelmiszer-feldolgozásban használnak.

Jellemzők:

  • 3/8 hüvelykes NPT-nyílással rendelkezik a folyadékcsatlakozáshoz, és egy beépített szűrővel rendelkezik, amely megakadályozza a törmelék sérülését.
  • Ez a szivattyú szorító rögzítést kínál az egyszerű telepítés érdekében, és kettős lapos hajtáskonfigurációval rendelkezik a hatékony folyadékátvitel érdekében.
  • EPDM / nitril elasztomerekkel rendelkezik, amelyek megbízható tömítési tulajdonságokat biztosítanak, és kiegyensúlyozatlan kerámia / szén tömítéssel rendelkezik a szivárgásmentes működés érdekében.
  • Ez a szivattyú az óramutató járásával megegyező irányban forog, és szénből készült belső alkatrészekkel rendelkezik az önkenéshez.
  • Alacsony ólomtartalmú sárgaréz szerkezettel rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében, valamint egy bypass Ultem szelep típusú a folyadékáramlás szabályozásához.

Kompatibilis tartozékok:

  • procon 1113 V-szalag bilincs: Biztonságos kapcsolatot biztosít a hengeres alkatrészek között, megbízható és szoros tömítést kínálva különféle alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Vannak-e megfontolások a zajcsökkentéssel kapcsolatban forgólapátos szivattyúk használatakor?

V. A forgólapátos szivattyúk működés közben némi zajt generálhatnak, különösen nagyobb sebességnél. A zajszint csökkentése érdekében fontolóra veheti rezgéscsillapítók vagy rezgéscsillapító tartók felszerelését.

K. Milyen típusú folyadékok kezelhetők a forgólapátos szivattyúkkal?

V. A forgólapátos szivattyúk különféle folyadékokat képesek kezelni, beleértve a folyadékokat, gázokat és iszapokat.

K. Működtethetek egy forgólapátos szivattyút olaj nélkül?

A. A forgólapátos szivattyúkat soha nem szabad olaj nélkül üzemeltetni. Az olaj döntő szerepet játszik a kenésben, tömítésben és hűtésben. A szivattyú olaj nélküli működtetése gyorsan súlyos károsodásokhoz vezethet, például túlzott kopáshoz és a mozgó alkatrészek beszorulásához.

K. Hogyan karbantarthatom ezt a forgólapátos szivattyút?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze és tartsa a szivattyú olajszintjét az ajánlott tartományon belül.
  • Vizsgálja meg és azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült lapátokat és tömítéseket.
  • Tartsa a szivattyú külsejét tisztán és szennyeződésektől mentesen.
  • Nyomásmérők és áramlásmérők segítségével nyomon követheti a szivattyú teljesítményét.
  • A kopás és a vibráció elkerülése érdekében ügyeljen a szivattyú és a motor megfelelő beállítására.
  • A mozgó alkatrészeket a gyártó útmutatásai szerint kenje meg.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 150 psihajtásÁramlási sebességHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. NyomásÁr
PROCON 141A125F11AA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 131 GPH, alacsony ólomréz | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" dupla lakás125 sebesség / óra0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€251.83
PROCON 111A035F11CA forgólapátos szivattyú, 3/8 hüvelykes NPT, 35 GPH, sárgaréz | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hp0.118" dupla lakás35 sebesség / óra0.24 hp0.29 hp48 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 111A100F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" dupla lakás100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€242.46
PROCON 111A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, sárgaréz | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" dupla lakás140 sebesség / óra0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€243.14
PROCON 101b100F11BC forgólapátos szivattyú, szorítós, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hp1143-as bronz csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€116.26
PROCON 101C100F11BC forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 100 GPH, sárgaréz | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hp1143-as műanyag csatlakozóval hornyolt100 sebesség / óra0.35 hp0.42 hp-60 psi-€125.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROCON 141A140F11AA forgólapátos szivattyú, befogható, 3/8 hüvelykes NPT, 140 GPH, alacsony vezetékes sárgaréz
€249.89 /Mértékegység