DAYTON

Szűrő

HVAC és hűtés

Anyagmozgatás

Elektromos

Szivattyúk

Erőátvitel

Motors

Szaniterek

Power Tools

pneumatika

Flotta és járműkarbantartás

megmunkálás

Biztonság

Takarításra

Kéziszerszámok

Kötőelemek

hardver

Hegesztés

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kenés

Test Instruments

Laboratóriumi kellékek

Kültéri felszerelések

Festék berendezések és kellékek

Hidraulika

minőségi

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Elektronikai készülékek és elemek

nyersanyagok

Csiszolóanyagok

HVAC és hűtés Szűrő

LégkezelésTeljes NeXtime falióra kínálat

Tubeaxiális ventilátorok és kiegészítőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Övhajtású tubeaxiális ventilátorok

    A Dayton csőaxiális ventilátorok hengeres felépítésűek, propellerrel a tisztítótartályokból, raktárakból és keverőhelyiségekből kiszűri a kellemetlen szagokat és szagokat. Acél házukat vas-foszfáttal és zománcozott bevonattal dolgozták fel, így rozsdaálló, a meghajtóteret pedig a külső levegő beszívása szellőzteti. Maximális bemeneti és környezeti levegő hőmérsékletük 200 °F, illetve 104 °F. Ezek a csöves axiális ventilátorok öntöttvas tárcsákkal vannak felszerelve a tartósság érdekében, és függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők. Alumínium bevonatú, szikraálló pengékkel rendelkeznek, amelyek pontosan kiegyensúlyozottak, hogy nagy mennyiségű levegőt eresszenek ki. A Dayton csőaxiális ventilátorok 12, 16 és 18 hüvelykes lapátátmérővel kaphatók. Raptor Supplies, hivatalos forgalmazó.

  • Társkarimák
  • Közvetlen meghajtású tubeaxiális ventilátorok
  • Tubeaxiális ventilátor tartozékok
1...34

A DAYTON-ról

A Dayton termékcsaládja nagy teherbírású ékszíjakat, hajtóműszíjakat, mezőgazdasági teljesítményű motorokat, lemosó motorok, AC / DC hajtóműves motorok, sebességcsökkentők és hajtóművek, transzformátorok, ventilátorok, acél kábelek, webhevederek, tengely gallérok, relék, légköri lapok, redőnyök, fúvók és dobszivattyúk. A Dayton hajtóműves motorok a nyomaték és a fordulatszám beállítására szolgálnak, és ideálisak perisztaltikus szivattyúkban, CNC gépekben és autóipari alkalmazásokban. A Dayton ékszíj, a cég egyik legkelendőbb terméke, megfelel a Gumigyártók Szövetsége (RMA) szabványainak, és széles körben használják erőátviteli szíjként. Dayton légfüggöny fúvók Úgy tervezték, hogy folyamatosan áramló levegőből álló falat állítsanak elő, amely hőszigetelő gátat képez a külső levegővel szemben, és megakadályozza, hogy a felfűtött vagy hűtött levegő a nyitott ajtónyílásokon keresztül távozzon. A nagy forgalmú helyek nyitva hagyhatják az ajtókat, távol tartva a repülő rovarokat, és kiküszöbölve az automatikus / kézi ajtónyitás és -zárás okozta gondokat. Csökkentik a páratartalmat és a hideg levegő elvesztését. A márka OEM ventilátorokat is kínál, amelyek ideálisak a HVAC-berendezések elhasználódott motorjainak cseréjéhez. A Dayton 1TDP6 ventilátor Öntött alumínium végpajzsok a hőelvezetésért és dinamikusan kiegyensúlyozott kialakítás a sima és csendes működés érdekében. Ezeknek a ventilátoroknak a motorja lehetővé teszi az automatikus hővédelmet a túlterhelés vagy fáziskimaradás elkerülése érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

A Dayton motorjaihoz névtábla tartozik?

Minden Dayton motor teljes adattáblával van ellátva, amelyen könnyen leolvasható kapcsolási rajzok találhatók. Ez csökkenti a telepítési időt és megakadályozza a hibás huzalozást.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő Dayton motort?

Az általános célú motorokat mechanikai terhelésekhez (pl. légmozgás) és nehezen induló alkalmazásokhoz, például szállítószalagokhoz, szíjhajtású berendezésekhez, szerszámgépekhez és dugattyús szivattyúkhoz használják. Ezek a motorok robusztus kialakításúak és nagy teherbírású golyóscsapágyakkal rendelkeznek a nagy radiális és axiális terhelések kezelésére. A speciális célú motorok lemosásra / veszélyes helyekre / szivattyúzásra szolgálnak. A HVAC motorokat légmozgásra és más könnyű és közepes terhelésű alkalmazásokra tervezték, mint például ventilátorok, centrifugálszivattyúk, kis szerszámok és irodai berendezések.

Kínál a Dayton takarítási és takarítási kellékeket?

Igen, a Dayton takarító- és házmesteri kellékeket biztosít a kereskedelmi és ipari létesítmények tisztán és jól karban tartásához. Tisztítják, zsírtalanítják, fertőtlenítik és fertőtlenítik a falakat, padlókat és egyéb felületeket. A Dayton tisztítószerei közé tartoznak a felmosók, seprűk és padlótisztító gépek, amelyek tisztítják, súrolják, csíkozzák, csiszolják, polírozzák vagy porszívózzák a padlókat és szőnyegeket.

Használhatok üzemi kondenzátort az indító kondenzátor helyett?

Lehetséges indítókondenzátorként üzemi kondenzátort használni, azonban a rendelkezésre álló értékek jóval alacsonyabbak, mint a dedikált indítókondenzátoroké. Annak biztosítása érdekében, hogy a futási kondenzátor megfeleljen az eredeti indítókondenzátor specifikációnak, azonos névleges kapacitással és feszültséggel kell rendelkeznie.

Hogyan válasszam ki a megfelelő Dayton ventilátort az alkalmazásomhoz?

A megfelelő Dayton ventilátor kiválasztása a szükséges légáramlástól, statikus nyomástól, az alkalmazási környezettől és az ipari szabványoktól vagy előírásoktól függ.

Hogyan állítod be a Dayton víztartályokat?

A Dayton víztartályok felső végén van egy bemeneti / kimeneti nyílás a csőrendszer és a másik végén lévő vízszivattyú csatlakoztatásához. A víztartályok vízszintesen és függőlegesen is tárolhatók.

Milyen méretű Dayton padlótisztítók érhetők el?

Ezek a padlótisztítók 17 és 20 hüvelykes méretben kaphatók.

Exkluzív márka termékek