A Dayton 1TDP6 légfúvó egy OEM speciális ventilátor, amely ideális az eredeti ventilátor cseréjére a HVAC rendszerekben. Az 1/30 LE-s, állandóan osztott kondenzátormotor ezeken a ventilátorokon alkalmassá teszi őket folyamatos hűtési vagy szellőztetési műveletekre. A Dayton 1TDP6 fúvómotor öntött alumínium végpajzsokkal rendelkezik, amelyek gyorsabban elvezetik a hőt, csökkentik az állásidőt és meghosszabbítják az élettartamot.
Jellemzők:
- A Dayton 1TDP6 ventilátor egyetlen levegőbemenettel rendelkezik a szennyezett levegő beszívásához és egy másik irányba történő elszívásához.
- Téglalap alakú karimás kimenettel rendelkezik a légcsatornák egyszerű felszereléséhez.
- Ez a dinamikusan kiegyensúlyozott, golyóscsapágyakkal ellátott ventilátor minimális szinten tartja a súrlódást, a zajt és a vibrációt, miközben fenntartja a légáramlást magas statikus nyomáson.
- A Dayton 1TDP6 ventilátor közvetlen meghajtású kialakítású, így a 3-3/4 hüvelyk átmérőjű ventilátorkereket közvetlenül a motor tengelyéhez csatlakoztathatja.
- Előre ívelt ventilátorkereke érintőlegesen nyomja ki a levegőt a ventilátor kerületéből.
- Ez a ventilátor motorja B osztályú szigeteléssel rendelkezik, hogy ellenálljon a -10 és 104 °F közötti környezeti hőmérsékletnek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ez a Dayton 1TDP6 légfúvó rendelkezik valamilyen biztonsági funkcióval?
V. Igen, ez a ventilátor olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, mint az automatikus hővédelem, amely túlmelegedés, túlterhelés vagy fáziskimaradás esetén leállítja a motort, és védi a ventilátort.
K. Hogyan szerelhető fel a Dayton 1TDP6 ventilátor?
V. Ez a ventilátor bármilyen pozícióban felszerelhető az oldalsó rögzítőfülek és rögzítőkarimák segítségével.
K. Miből készül a Dayton 1TDP6 ventilátor?
V. Ennek a ventilátornak a háza acélból készült, zománcozott bevonattal a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében. A ventilátorkerék horganyzott acélból készült, hogy ellenálljon a korróziónak.
K. Mekkora a Dayton 1TDP6 ventilátor által kínált maximális légáramlás?
V. A Dayton 1TDP6 légfúvó ventilátora 2880 ford./perc maximális fordulatszámmal forog, miközben akár 133 cfm légáramlást biztosít.