A Csapágyak: Tű a tok kimeneti tengelyén, golyó a motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , Burkolat: TENV , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: 1. fokozatú acél spirál, későbbi szakaszok acél vagy hőkezelt porított fém sarkantyú , Fogaskerék típusa: Helical és Spur , Ház anyaga: Öntött alumínium , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor típusa: DC , Beépítési: Minden helyzet , túlnyúló terhelés: 90 font , Cserekefék: 6YHY3 , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Tömítések: Rugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 90 VDC
101 sorozatú DC hajtóműves motorok, TENV, 90VDC
A Dayton 101-es sorozatú egyenáramú hajtóműves motorjai a kívánt arányt és nyomatékot biztosítják a hajtóművel rendelkező berendezések működtetéséhez. Ezek a 90 VDC névleges hajtóműves motorok ideálisak kerekes székek, kórházi ágyak, asztali liftek és elektromos ülések futtatásához. Ezek egy motorból, acél fogaskerekekből és csapágyakból állnak öntött alumínium TENV házzal. Az állandó mágneses párhuzamos tengely golyóscsapágyakkal rendelkezik a zökkenőmentes működés érdekében mind az óramutató járásával megegyező, mind az óramutató járásával ellentétes irányban. Folyamatos folyékony hajtóműolajjal vannak kenve, hogy megakadályozzák a súrlódást és az alkatrészek károsodását. A rugós ajaktömítés megakadályozza a szennyeződések bejutását. Válasszon a 101-es sorozatú hajtóműves motorok széles választékából, amelyek 1/40 és 1/20 LE bemeneti teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.