Befogók

Szűrő

WESTWARD -

Befogók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APN12V734023G€59.49
BPN12V737030G€17.28
FEIN POWER TOOLS -

Befogópatronok

StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
A63206102999Vaklyukak3 / 8 "3 / 8 "€576.62
A63206104999Vaklyukak1 / 2 "1 / 2 "€576.62
A63206118999Vaklyukak5 / 16 "5 / 16 "€576.62
A63206103999Vaklyukak7 / 16 "7 / 16 "€576.62
A63206105999Vaklyukak9 / 16 "9 / 16 "€576.62
B63206095999Lyukakon keresztül3 / 8 "3 / 8 "€217.86
B63206097999Lyukakon keresztül1 / 2 "1 / 2 "€217.86
B63206099999Lyukakon keresztül5 / 8 "5 / 8 "€232.39
B63206117999Lyukakon keresztül5 / 16 "5 / 16 "€217.86
B63206096999Lyukakon keresztül7 / 16 "7 / 16 "€217.86
B63206098999Lyukakon keresztül9 / 16 "9 / 16 "€217.86
PARLEC -

Befogók

StílusModellCollet sorozatVálasztékMéretÁr (ÁFA nélkül)
A100RPG-0812100PG0.797–0.813 ”13 / 16 "€100.18
B100PG-0500100PG0.484–0.5 ”1 / 2 "€54.93
CDA200-0312DA2000.297–0.313 ”5 / 16 "€25.43
CDA300-0250DA3000.234–0.25 ”1 / 4 "€25.62
DER20-625-560HER--€328.68
EER16-0375ER160.336–0.375 ”3 / 8 "€44.79
EER16-0312ER160.273–0.312 ”5 / 16 "€44.79
EER16-0250ER160.211–0.25 ”1 / 4 "€44.79
FER16-0062ER160.04–0.062 ”1 / 16 "€44.79
EER16-0125ER160.086–0.125 ”1 / 8 "€44.79
EER16-0156ER160.117–0.156 ”5 / 32 "€43.85
EER20-0315ER200.275–0.315 ”8.0mm€50.85
EER20-0375ER200.336–0.375 ”3 / 8 "€50.85
EER20-0250ER200.211–0.25 ”1 / 4 "€50.85
EER20-0511ER200.472–0.511 ”13.0mm€50.85
EER20-0472ER200.433–0.472 ”12.0mm€50.85
EER25-0500ER250.484–0.5 ”1 / 2 "€52.44
EER25-0354ER250.315–0.354 ”9.0mm€50.85
EER25-0187ER250.148–0.187 ”3 / 16 "€50.85
EER32-0437ER320.398–0.437 ”7 / 16 "€52.36
EER32-0750ER320.711–0.75 ”3 / 4 "€52.73
EER32-0250ER320.234–0.25 ”1 / 4 "€52.73
EER32-0375ER320.359–0.375 ”3 / 8 "€52.36
EER32-0500ER320.484–0.5 ”1 / 2 "€52.73
EER32-0787ER320.748–0.787 ”20.0mm€52.36
LYNDEX-NIKKEN -

ER menetfúró befogók

StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
AET16-255 (C)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€232.37
BET16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€185.13
BET16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€192.66
AET16-318 (C)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€220.99
BET16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€185.13
BET16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€185.13
AET20-323 (C)ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€245.87
BET20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€205.25
BET20-318ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€196.82
BET20-194ER200.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€209.74
BET20-220ER200.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€204.22
BET20-367ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€209.09
AET20-255 (C)ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€249.75
AET20-318 (C)ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€245.73
BET20-323ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€209.84
AET20-367 (C)ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€245.87
BET20-381ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€192.13
AET20-381 (C)ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€252.48
BET20-255ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€210.32
AET25-255 (C)ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€272.27
AET25-318 (C)ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€265.85
BET25-323ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "€223.99
BET25-480ER250.480 "x 0.360"5/8 ", M16€217.56
BET25-429ER250.429 "x 0.322"9/16 ", M14€217.56
BET25-318ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€217.56
LYNDEX-NIKKEN -

Befogópatronok

StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
ASE1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€85.46
ASE1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM12€85.46
ASE1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM10€82.46
ASE1-6.2X5.0#16.2 5 mm x mmM7, M8€83.15
ASE1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€83.15
ANT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€85.46
ANT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0 6-€82.46
ASE1-9.5X7.0#19.5 7 mm x mmM13€85.46
ANT05-028 (S)#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€85.46
ASE1-7.1X5.6#17.1 5.6 mm x mmM7€81.50
ASE1-3.5X2.7#13.5 2.7 mm x mmM3, M5€79.53
ANT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#10€85.46
ASE1-8.0X6.2#18 6.2 mm x mmM8, M10€81.50
ASE1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11€82.77
ASE1-6.3X5.0#16.3 5 mm x mmM8, M6€79.53
ANT05-036 (S)#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€89.86
ASE1-6.0X4.5#16 4.5 mm x mmM6€85.46
ASE1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmM2, M2.2, M2.5, M4€85.46
ASE1-8.0X6.3#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8€79.53
ASE1-2.24X1.8#12.24 1.8 mm x mmM3€79.53
ASE1-5.6X4.5#15.6 4.5 mm x mmM5€85.46
ANTPT05-008L(S)#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€89.86
ASE1-6.0X4.9#16 4.9 mm x mmM5, M6, M8€81.50
ASE1-4.5X3.55#14.5 3.55 mm x mmM6€85.46
ASE1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€79.53
LINCOLN ELECTRIC -

Collet Bodys

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AKP4751-040€10.45
BKP4752-532€13.18
CKP4752-116€13.10
DKP4752-332€12.94
EKP4752-020€13.18
FKP4751-18€10.39
GKP4751-332€10.39
HKP4752-040€13.07
IKP4751-020€10.45
JKP4751-116€10.39
KKP4752-18€13.07
LINCOLN ELECTRIC -

TIG befogók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AKP4749-116€5.97
BKP4750-18€7.18
CKP4749-18€6.05
BKP4750-332€7.18
DKP4750-020€7.18
EKP4749-020€6.05
FKP4750-040€7.18
GKP4749-040€6.05
HKP4750-116€6.56
IKP4749-332€5.86
JKP4750-532€7.18
WIDIA -

Befogókulcsok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AQC21Nyakbillentyű€3.24
ASTM31Nyakbillentyű€2.83
AQC15Nyakbillentyű€3.19
BQKEYNyakbillentyű€12.42
BFKEYNyakbillentyű€12.42
BsKulcsNyakbillentyű€12.42
CAW250/AW-250Nyakbillentyű€110.25
BCKEYNyakbillentyű€12.42
DJICM-JICM-STRhardver€4.49
AQTM20Csavar€3.67
AMSM46Csavar€24.70
ERICKSON -

Collet szettek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A300DAS000M€506.96
AS183SET€724.98
A200DAS000M€802.03
AS304SET€321.50
AS305SET€165.45
AS103SET€398.51
AS204SET€527.92
AS303SET€312.23
AS184SET€1,412.83
AS104SET€739.86
STARRETT -

Befogók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A25SC38B€62.95
B25SC8M€61.33
C25SC14€62.30
TECHNIKS -

Befogók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A05806-220€111.68
B04545-09€102.28
C08320-09.5€100.70
D04216-09.5€43.82
C08316-09.5€88.06
E04240-09€56.54
C08316-09.0€88.06
B04543-09€87.60
C08340-09.0€122.62
C08332-09.5€111.55
B04544-09€92.79
F05604-DIN€87.22
B04547-09€117.87
C08320-09.0€100.70
D04216-09€43.82
B04546-09€109.98
E04250-09€103.37
G04220-09.5€48.06
H01610-9/16€26.25
F05446-DIN€71.78
B04547-9/16€117.87
I84063-9/32€109.20
J01618-9/32€35.00
K01620-9/32€26.78
L04008-9/32€49.25
LYNDEX-NIKKEN -

Befogók

StílusModellCollet sorozatVálasztékMéretÁr (ÁFA nélkül)
AE32-629(C)---€165.18
B300-041---€159.80
C500-008---€54.49
D100-008---€58.25
EVCK13-1/8---€253.21
FVMK8-1/8---€209.82
EVCK6-1/8---€220.02
GSK10-1/8AC---€253.21
H010-008---€40.07
ISK25-16---€175.46
J100-225 (C)---€353.26
KE16-393(C)---€128.65
L030-016---€38.10
M800-008---€54.49
N075-003---€57.35
KE16-017(C)---€118.52
O075-030---€56.63
PVMK12-3/8J---€293.95
QE20-354---€85.93
RE40-885(C)---€183.84
SE25-008---€79.63
TE16-393---€70.21
U300-052---€155.76
V160-072---€144.88
AE32-433(C)---€173.57
AMERICAN TORCH TIP -

Befogók

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A13N21-€8.805
B24C332-€4.912
C22N21A-€58.192
D13N20-€8.895
E19654-€136.611
E948175--1
ajánlatkérés
F53N160.04€4.072
G10N251 / 8 "€15.405
H57N481 / 8 "€31.172
I2304-00901 / 8 "€18.642
J22N24A1 / 8 "€51.122
B85Z161 / 8 "€18.492
K13N241 / 8 "€8.395
L10N231 / 16 "€13.865
M53N141 / 16 "€4.992
N22N22A1 / 16 "€47.992
H57N461 / 16 "€29.132
I2304-00881 / 16 "€18.642
O13N221 / 16 "€8.595
H57N503 / 16 "€40.962
H57N473 / 32 "€31.172
P2304-00893 / 32 "€18.262
Q13N233 / 32 "€12.135
R22N23A3 / 32 "€55.312
S2304-01353 / 32 "€26.362
DOTCO -

Befogók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A7808PTGallér€105.13
ajánlatkérés
A100PTGallér€90.05
A308PTGallér€67.84
B204Gallér€68.99
C01-0100Gyűrű, 1/8 "€96.05
TUNGALOY -

Befogók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4504899€372.26
A4504897€372.26
A4504895€372.26
A4504894€372.26
A4504898€372.26
A4504893€372.26
A4504900€372.26
SPEEDAIRE -

Befogók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ATT21036GGallér€7.26
BPN21AA406GGallér€26.24
CPN21AA646GGyűrű, 1/8 "€45.28
ERICKSON -

Befogókulcsok

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AMW9Nyakbillentyű€71.86
BQTM26Csavar€3.84
BGT21Csavar€3.14
StílusModellCollet sorozatMéretKoppintson a Méret elemreÁr (ÁFA nélkül)
ASES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M15€186.37
AT05-032#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€185.41
ASES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€242.32
ASES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€242.32
ASES1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€182.60
ASES1-6.0X4.5#16 4.5 mm x mmM6€186.37
ASES1-6.3X5.0#16.3 5 mm x mmM8, M6€178.20
ASES1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11€239.60
ASES1-8.0X6.3#18 6.3 mm x mmM11, M10, M8€200.12
AT05-008 (S)#10.168 "x 0.131"#8€195.12
AT05-010 (S)#10.194 "x 0.152"#10€201.28
AT05-012#10.220 "x 0.165"#12€185.08
AT05-016 (S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€200.12
AT05-024#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€177.81
ASES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€228.52
AT05-028#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€200.12
AT05-036 (S)#10.429 "x 0.322"9 / 16 "€201.28
ASES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€217.45
ASES1-4.5X3.55#14.5 3.55 mm x mmM6€186.37
ASES1-8.5X6.5#18.5 6.5 mm x mmM12€228.52
AT05-006#10.141 "x 0.110"# 0 6-€185.08
AT05-006 (S)#10.141 "x 0.110"# 0 6-€201.28
AT05-008#10.168 "x 0.131"#8€177.81
AT05-012 (S)#10.220 "x 0.165"#12€200.12
AT05-020#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€187.16
StílusModellCollet sorozatÁr (ÁFA nélkül)
A21000ER 11€265.39
A21002ER 11€274.89
A21001ER 11€279.56
A21021ER 20€236.82
A21025ER 20€230.48
A21023ER 20€230.48
A21027ER 20€236.82
A21026ER 20€236.03
A21022ER 20€230.48
A21024ER 20€230.48
A21020ER 20€229.45
A21044ER 25€236.68
A21040ER 25€253.89
A21038ER 25€233.34
A21030ER 25€233.34
A21036ER 25€247.49
A21029ER 25€241.54
A21032ER 25€248.99
A21034ER 25€238.68
A21043ER 25€234.95
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALS / 18100€42.57
ajánlatkérés
ALS / 18020€29.43
ajánlatkérés
ALS / 18040€31.16
ajánlatkérés
ALS / 18060€33.33
ajánlatkérés
ALS / 18080€37.54
ajánlatkérés
ALS / 18330€35.37
ajánlatkérés
TECHNIKS -

ER Collets

StílusModellCollet sorozatVálasztékMéretÁr (ÁFA nélkül)
A01630-13/64DA3003/16 - 13/64 "13 / 64 "€26.78
A01630-9/64DA3001/8 - 9/64 "9 / 64 "€26.78
B04211-1/8ER110.086–0.125 ”1 / 8 "€45.75
C04211-3/16ER110.148–0.187 ”3 / 16 "€46.48
B04211-1/4ER110.211–0.25 ”1 / 4 "€45.75
B04216-06ER165 és 6mm között6.0mm€48.88
D04209ISER161/16 - 3/8 "-€455.57
B04216-5/16ER160.273–0.312 ”5 / 16 "€45.96
B04216-3/8ER160.336–0.375 ”3 / 8 "€48.71
B04216-1/8ER160.086–0.125 ”1 / 8 "€49.72
B04216-1/4ER160.211–0.25 ”1 / 4 "€48.52
B04216-05ER164 és 5mm között5.0mm€47.50
B04216-03ER162 és 3mm között3"€49.33
B04216-3/16ER160.148–0.187 ”3 / 16 "€49.60
B04220-09ER208 és 9mm között9.0mm€48.06
B04220-1/2ER200.461–0.5 ”1 / 2 "€54.49
B04220-1/4ER200.211–0.25 ”1 / 4 "€55.41
B04220-1/8ER200.086–0.125 ”1 / 8 "€54.50
D04210ISER201/8 - 1/2 "-€540.95
B04220-11ER2010 és 11mm között11.0mm€52.28
B04220-15/32ER200.429–0.468 ”15 / 32 "€48.06
B04220-5/16ER200.273–0.312 ”5 / 16 "€53.81
B04220-3/16ER200.148–0.187 ”3 / 16 "€54.50
B04220-10ER209 és 10mm között10.0mm€52.28
B04220-08ER207 és 8mm között8.0mm€48.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?