DAYTON 12 hüvelykes végálláskapcsoló karok


Szűrő
Működtető típus: rúd , Kar hosszúság: 12 " , Kar anyaga: Delrin , Henger anyaga: Acél
StílusModellKar mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
12T877
3 / 4 "€37.88
B
12T876
47 / 64 "€58.78

12 hüvelykes végálláskapcsoló karok

A Dayton 12 hüvelykes végálláskapcsoló karjai ideálisak a végálláskapcsolók javításához és karbantartásához, így javítva a pontosságot és meghosszabbítva a kapcsoló élettartamát. Rúdmozgatókkal rendelkeznek, amelyek aktiválják vagy deaktiválják az elektromos gép teljesítményét, ha az utazási határokat túllépik. Ezek a karok delrinből készültek, hogy biztosítsák a kiváló méretstabilitást, valamint a nedvességgel és benzinnel szembeni ellenállást. A változatok 47/64 és 3/4 hüvelykes mélységben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?