A B Csapágy típusa: Labda , Best Efficiency GPM @ Head: 1.0 @ 85 Ft. , Best Efficiency Range GPM @ Head: 55 - 110 @ 1.7 - 0.6 Ft. , Építkezés: Bronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel. , Leeresztő dugó: Könnyen elérhető alul , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56J , G PM: 0.9 , GPM @ 20 PSI: 2.6 , GPM @ 40 PSI: 2 , Magasság: 6.3 " , Ház anyaga: Öntöttvas nikkel bevonattal , HP: 1/3 , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Bronz , Járókerék típusa: Nyisd ki , Bemenet: 3 / 4 " , Bemeneti nyomás: 150 PSI , Hossz: 13.2 " , Max. A ház nyomása: 200 PSI , Max. Folyadék viszkozitása: 100 SSU , Max. Folyadék hőmérséklet: -20-230 F fok , Max. Nyomás: 140 psi , Max. Fajsúly: 1 , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 3450 , NEMA/IEC keret: 56J , Kimenet: 3 / 4 " , Csavar anyaga: Cinkkel bevont , Pecsét alkalmazás: Hosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat , Tömítés anyaga: Buna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval , Tömítés típusa: Mechanikus tömítés , Szolgáltatási tényező: 1.75 , Tengely anyaga: 304 Stainless Steel , Volute Anyag: Öntöttvas nikkel bevonattal , Nedvesített anyagok: Bronz, öntöttvas, Buna-N, szén, kerámia és 316 rozsdamentes acél , Szélesség: 6.5 "
1/3 LE turbina szivattyúk
A Dayton turbinás szivattyúk alkalmasak ipari alkalmazásokhoz, például nyomásszolgáltatáshoz, vízkezeléshez, kazánbetápláláshoz, kondenzációvisszatérítéshez, fordított ozmózisos szűrő- és permetezőberendezésekhez. 21 -es típusú mechanikus tömítésekkel és a tengely golyóscsapágyakkal ellátott leeresztő csavarjával vannak felszerelve a hosszabb élettartam érdekében. Válasszon a Turbina szivattyúk széles választékából, amelyek Raptor Suppies 0.9 és 1.2 GPM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.