DAYTON Légtisztítók

Hordozható és mennyezetre szerelhető légtisztítók HEPA/titán-dioxid szűrőkkel és UV-fénnyel a munkaterületek fertőtlenítésére, valamint a füst, szösz, penész, növényi spórák és gombák eltávolítására. Akár 99.97 százalékos szűrőhatékonyságot biztosít

Szűrő

DAYTON -

Többlépcsős szűrős légtisztítók, műanyag, egyfázisú

A Dayton légtisztítókat úgy tervezték, hogy tisztán tartsák a beltéri levegőt, és biztonságosak legyenek a szagoktól, portól és baktériumoktól, valamint szabályozzák a páratartalmat a kereskedelmi és gyártó létesítményekben. Ezek a hordozható egységek nagyfrekvenciás plazmatechnológiával rendelkeznek, amely hatékonyan csökkenti/eltávolítja a szennyeződéseket és a káros részecskéket (például por, füst és pollen), így gazdagítja az oxigéntartalmat és frissíti a levegőt. Három szűrő kombinációját használják: előszűrő, HEPA és aktív szén, valamint por- és szagérzékelők, hogy a beltéri levegő szennyeződését 99.7 százalékos hatékonysággal szinte kiküszöböljék. Egyes modellek TiO2, fotokatalizátor szűrővel rendelkeznek, amely UV izzó alatt működik a káros VOC (illékony szerves vegyületek) szabályozására. Válasszon a légtisztítók széles kínálatából, amelyek 26 és 68 dBA hangerővel állnak rendelkezésre.

StílusModellLégáramlatMélységMagasságHangszinttípusWattsSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2 HPB9CFM 27/49/788-1 / 2 "12.5 "263 szakasz HEPA-val3917.75 "€292.37
A2 HPB8CFM 27/49/788-1 / 2 "12.5 "264 szakasz HEPA-val3917.75 "€161.85
B2 HPB2CFM 41/68/1979-1 / 2 "24.75 "685. szakasz HEPA és UV12016.437 "€840.02
B2 HPB1CFM 41/68/1979-1 / 2 "24.75 "684. szakasz HEPA9816.437 "€467.19
DAYTON -

Hordozható légtisztítók

StílusModellSzélességLégáramlatMélységMagasságSebességek számaHangszinttípusWattsÁr (ÁFA nélkül)
A2KXN93.5 "0.65 CFM3-7 / 8 "9 9 / 16 "215Egyfokozatú UV-vel5€51.71
B2HPE16.187 "CFM 36/47/578-1 / 2 "14.187 "3265. szakasz HEPA-val és UV-vel35€273.84
C2HPC37.25 "CFM 36/65/807-1 / 4 "26.75 "3302 szakasz HEPA-val50€708.35
D2 HPD411 13 / 16 "CFM 11/25/437-1 / 16 "10 "325Egyfázisú HEPA-val50€203.57
DAYTON -

Ipari légtisztító

StílusModellMERVLégáramlatAC erősítőkSebességek számaHangszinttípusFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A2HNR914CFM 3000/2500/200018/13/93722 színpadi média1201125€3,612.00
B2HNT2141000 cfm15175Hordozható 4 fokozatú függőleges hordozó120/2401125€9,840.71
C2HNT314CFM 1100/900/680-375Hordozható 4 fokozatú vízszintes hordozó120860€3,714.58
D2HNR814CFM 1800/1400/10009/6.5/4.53712 színpadi média120562.5€2,846.57
E2HNT717230 CFM13.6177Hordozható 5 fokozatú füstelszívó1201600€1,739.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?