DAYTON Párologtató hűtők

Szűrő

DAYTON -

Hordozható párologtató hűtők

A Dayton hordozható párologtató hűtőket úgy tervezték, hogy hűtsék a levegőt száraz és forró környezetben. Ezek az elpárologtató hűtők elforgatható görgős kerekekkel rendelkeznek, így ideálisak kereskedelmi és ipari helyiségekben való használatra. 3800 CFM maximális légáramlást biztosítanak, amely akár 1400 négyzetláb területet is lefed. Akár 10.4 liter vizet is képesek tárolni, és 2 hüvelyk vastag párnákkal vannak ellátva, amelyek vízben áztatják és elpárologtatják, ezáltal hűsítő hatást biztosítanak. A víz szivattyúzása váltakozó áramú motor segítségével történik. Ezek a hűtők további 2 fokozatú beállításokkal rendelkeznek a kívánt légáramlás biztosítása érdekében. Válasszon a Dayton szíjhajtás és a közvetlen meghajtású párologtató hűtők közül Raptor Supplies.

StílusModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPSebességÁr (ÁFA nélkül)
A6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Közvetlen32 "1/81€716.66
B6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Nadrág öv36.38 "1/32€1,017.59
DAYTON -

Légcsatornás párologtató hűtők

A Dayton légcsatornás párologtató hűtőket úgy tervezték, hogy hűtsék a levegőt a nedves szűrőkön keresztül. Ezek a hűtők akár 6800 cfm áramlási sebességet is biztosítanak, és több bemeneti nyílással vannak felszerelve a levegő beszívására a hűtéshez. Festett felületűek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken, és 1400 négyzetméter hűtőteljesítményűek. Ezek a hűtők 28, 34, 37 és 42 hüvelyk szélességben kaphatók.

StílusModellMotoros HPLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.MélységKirakodásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "Lefelé32.25 "€2,215.26
A4RNP716800 cfm12.442 "19 "47 "Oldal32.25 "€2,060.69
A4RNR116800 cfm12.442 "19 "43 "Lefelé32.25 "€1,829.49
A4RNR216800 cfm12.442 "19 "43 "Oldal32.25 "€1,829.49
B4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "Lefelé35.25 "€1,168.51
C4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Oldal35.25 "€1,101.17
C4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Oldal28.25 "€2,332.73
B4RNP21/33800 cfm7.128 "12 "28 "Lefelé28.25 "€2,486.07
C4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Oldal42.25 "€2,946.45
A4RNP83/44800 cfm12.442 "19 "47 "Lefelé27.25 "€1,635.77
A4RNP93/44800 cfm12.442 "19 "47 "Oldal27.25 "€1,216.25
B4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "Lefelé42.25 "€2,946.45
DAYTON -

Ablakpárologtató hűtők

A Dayton -ablak párologtató hűtőit helyiségek, kis lakások és garázsok hűtésére használják. Ezek a hűtők nem igényelnek légcsatornát, és nedves párologtató párnákat használnak a hűvös, párásított levegő előállításához. 4800 cfm áramlási sebességet biztosítanak, és festett felületűek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületen. Ezek az ablakpárologtató hűtők 15 liter vízkapacitással rendelkeznek, és 9, 12 és 16 hüvelykes pengeátmérőkkel kaphatók.

StílusModellSzélességLégáramlaterősítőkDia Dia.Mélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Közvetlen27 "1/8€872.37
A4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Nadrág öv28.25 "1/3€1,135.81
A4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Nadrág öv35.25 "1/2€1,647.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?