DAYTON Hordozható olaj- és petróleummelegítők

Szűrő

A Dayton hordozható olaj- és kerozinfűtők ideálisak nyílt terek és nagy szellőztetett helyiségek fűtésére. Ezek a golyós fűtőtestek nyílt lángot bocsátanak ki a közvetlen légfűtéshez, és alkalmasak...Tovább
DAYTON -

Közvetlen tüzelésű hordozható olaj- és kerozin-torpedó-fűtők

A Dayton olajtüzelésű fűtőtesteket szellőztetett helyiségek, például építkezések és munkahelyek fűtésére használják. Nyílt lánggal rendelkeznek, amely azonnal felmelegíti a levegőt, hogy felmelegítse a teret. Ezek a porszórt hordozható fűtőtestek kényelmesen mozgathatók, ahol hőre van szükség, és állítható hőszöget is biztosítanak. Válasszon a torpedófűtők széles választékából, amelyek 175, 265, 500, 600 és 3600 CFM áramlási sebességgel kaphatók.

StílusModellLégáramlatAC erősítőkBtuH kimenetÜzemanyagtípusMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3VE48175 cfm1.450,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€631.22
B3VE49265 cfm1.475,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-815 "32 "12 "€758.57
C3VE50500 cfm2.3125,000K1 petróleum, 1. számú fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-825 "38 "22 "€905.91
D3VE51600 cfm2.7170,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,022.21
E3VE52650 cfm2.8210,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-826 "43 "24 "€1,212.45
F3VE531400 cfm3.0400,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-835 "52.5 "54 "€3,258.55
G4XA503600 CFM7.1650,000K1 petróleum, # 1 fűtőolaj / dízel, # 2 fűtőolaj / dízel, Jet A, JP-849 "69.25 "34.5 "€5,070.77
DAYTON -

Melegítők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A55FG75€2,761.13
B55FG81€4,293.54
C55FG88€5,362.88
D400C58€1,900.60
D400C60€1,642.04
A55FG76€2,953.67
A55FG77€2,425.45
C55FG93€3,411.58
C55FG89€6,405.67
A55FG79€3,117.12
E21 MK94€2,278.28
C55FG94€3,853.12
F55FH02€8,395.73
F55FH01€7,854.96
G60PG23€771.35
C55FG87€5,297.89
C55FG97€5,037.18
F55FG99€6,834.62
B55FG82€4,638.44
H60PG22€567.37
I55FG72€4,293.54
C55FG85€4,125.33
C55FG95€3,870.37
J2YV13€417.79
K21 MK93€2,278.28

Jellemzők

  • Ezek a fűtőtestek kompakt kialakítással rendelkeznek a nagy mobilitás és a távoli elérhetőség érdekében.
  • Közvetlen szikragyújtást biztosítanak a hibamentes indítás érdekében, és beépített üzemanyagszint-mérővel rendelkeznek, amely folyamatosan nyomon követi az üzemanyag-fogyasztást.
  • A felhasználó biztonsága érdekében automatikus biztonsági kikapcsolóval rendelkeznek.

Működési mechanizmus

  • Az üzemanyagtartály meg van töltve üzemanyaggal, és a tanksapka szorosan rögzítve van.
  • A tápkábel a háromágú, földelt hosszabbítókábelbe csatlakozik.
  • A fűtés a főkapcsoló megnyomásával kapcsolható BE.
  • A termosztát szabályozó gombja a kívánt pozícióba van kapcsolva a kimeneti hőmérséklet szabályozásához.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan ürítsük le az üzemanyagot a Dayton hordozható fűtőberendezésekből?

Az ütköző / üzemanyag-leeresztő csavar az üzemanyagtartály hátsó alsó részén található. Állítható csavarkulccsal lehet kinyitni a csavart és leereszteni az üzemanyagtartályt.

Hogyan indítsuk újra a Dayton hordozható fűtőberendezéseket?

A felhasználók újraindíthatják a fűtést úgy, hogy várnak 10 másodpercet, mielőtt megnyomják az indítógombot.

Tárolhatók ezek a Dayton golyós fűtőberendezések üzemanyaggal megrakva?

Javasoljuk, hogy a fűtőelem hosszabb ideig történő tárolása előtt ürítse ki az üzemanyagot a tartályból.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?