DAYTON Kézi / elektromos csörlőkábelek, acélszerkezet


Szűrő
Bevonat anyaga: Tiszta vinil , Külső átmérő: 13 / 32 "
StílusModellKábel méreteHosszAnyagSzál típusaMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
A
33RG73
1 / 2 "500 láb.304 Stainless Steel6 x 19 IWRC osztály4560 font€7,742.97
A
33RG72
1 / 2 "250 láb.304 Stainless Steel6 x 19 IWRC osztály4560 font€3,891.84
B
33RG03
5 / 16 "250 láb.Galvanizált acélX 7 191960 font€657.61

Kézi / elektromos csörlőkábelek, acélszerkezet

A Dayton-kábeleket kézi vagy elektromos csörlőkhöz használják nehéz berendezések és terhek húzására különféle alkalmazásokban, beleértve a kikötést vagy a vontatást. Ezek a kábelek horganyzott acélból vagy 304-es rozsdamentes acélból készülnek, amelyek tartósságot és kiváló korrózióállóságot kínálnak. Egyes modellek vinilbevonattal rendelkeznek, amely megtartja a kenést a kábeleken, így könnyű kezelhetőséget és hosszú élettartamot biztosít. Válasszon ezeknek a kábeleknek a széles kínálatából, amelyek 1960 és 4560 font terhelhetőségűek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?