A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Légfúvó fordulatszáma: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1510 , CFM @ 0.125-In. SP: 1450 , CFM @ 0.250-In. SP: 1400 , CFM @ 0.500-In. SP: 1290 , CFM @ 0.750-In. SP: 1200 , CFM @ 1.250-In. SP: 1000 , dBA @ 5 láb: 63 , Magasság: 21 " , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 10 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 3/4 , Motor fordulatszám: 1725 , Kimeneti magasság: 11.75 " , Kimenet szélessége: 8" , Forgatás: CW A meghajtó oldala , Kerékfurat: 5 / 8 " , Kerékátmérő: 10 5 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 5.25 "
10-5/8 hüvelykes horganyzott acél fúvók
A Dayton fúvók egyenletes levegő/gáz áramlást biztosítanak a hűtéshez, elszíváshoz, elszíváshoz, szellőztetéshez és szállításhoz. Ezek a nyitott, cseppálló fúvók maximális beszívott levegővel és 180 fokos környezeti hőmérséklettel rendelkeznek, illetve 104 °F. Hegesztett acélszerkezettel rendelkeznek, szürke epoxi bevonattal és házzal, amely minden egyes fordulatnál 8 kiürítési pozícióba forgatható. Válasszon a 16 és 19 hüvelykes szélességben elérhető fúvók közül.