DAYTON Társkarimák

Szűrő

DAYTON -

Tubeaxial kísérő karimák

A Dayton csőaxiális kiegészítő karimák lehetővé teszik a karimás jármák csatlakoztatását más típusú csatlakozásokhoz a hatékony nyomatékátvitel érdekében. Ezek a karimák 16 gauge acél / 14 gauge 304 rozsdamentes acél / 14 gauge acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. A szomszédos csővezetékek felszereléséhez használatosak, és 1.25 és 1.5 hüvelykes szélességben kaphatók.

StílusModellA méretB méreteKarima szélességeBelül Dia.AnyagSzerelési lyukÖsszességében Dia.Ár (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A4C71613.5 "12.25 "1.5 "12.5 "16 ga. Acél5 / 16 "13.5 "€278.242
A4C71717.5 "16.25 "1.5 "16.25 "16 ga. Acél5 / 16 "18.5 "€265.742
A4C71819.875 "18.5 "1.5 "18.5 "16 ga. Acél5 / 16 "19.875 "€343.692
B5TCN121.125 "18.625 "1.25 "18.625 "Acél7 / 16 "21.125 "€529.661
B5TCN223.125 "20.625 "1.25 "20.625 "Acél7 / 16 "23.125 "€650.671
A1LWN923.875 "21.25 "1.5 "21.25 "14 ga. Acél5 / 16 "23.875 "€287.422
A4ETF925.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. 304 Rozsdamentes acél7 / 16 "25.75 "€1,017.781
A3C43625.75 "24-5 / 16 "1.5 "24-5 / 16 "14 ga. Acél7 / 16 "25.75 "€411.312
B5TCN327-9 / 16 "24-9 / 16 "1.25 "24-9 / 16 "Acél7 / 16 "27-9 / 16 "€608.731
A4ETG132.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. 304 Rozsdamentes acél7 / 16 "32.25 "€1,129.141
A3C44032.25 "30.5 "1.5 "30.5 "14 ga. Acél7 / 16 "32.25 "€548.822
B5TCN433.75 "30.75 "1.5 "30.75 "Acél7 / 16 "33.75 "€763.971
A3C44136.25 "34.5 "1.5 "34.5 "14 ga. Acél7 / 16 "36.25 "€603.842
A3C44238.25 "36.5 "1.5 "36.5 "14 ga. Acél7 / 16 "38.25 "€650.052
B5TCN539.75 "36.75 "1.5 "36.75 "Acél5 / 8 "39.75 "€729.061
A3C44344.25 "42.5 "1.5 "42.5 "14 ga. Acél9 / 16 "44.25 "€674.712
A3C44450.25 "48.51.5 "48.5 "14 ga. Acél9 / 16 "50.25 "€523.322
A4ETG250.25 "48.5 "1.5 "48.5 "14 ga. 304 Rozsdamentes acél9 / 16 "50.25 "€2,161.951
A5JKE656.25 "54-9 / 16 "1.5 "54-9 / 16 "14 ga. Acél7 / 16 "56.25 "€609.902
A5JKE763 "60-9 / 16 "1.5 "60-9 / 16 "14 ga. Acél7 / 16 "63 "€815.952

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?