DAYTON 1NO nem megvilágított választókapcsoló


Szűrő
Bezel szín: Ezüst , Szín: Fekete
StílusModellAkcióAlapanyagElőlapKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaIP besorolásNEMA értékelésMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
30G265
FenntartottFémkrómNEM10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 651, 2, 3, 4, 4X22mm€72.36
B
30G264
Fenntartva / karbantartvaMűanyagMűanyag1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC651, 2, 3, 4, 4X22mm€27.35
C
30G267
Fenntartva / karbantartvaFémkróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC651, 2, 3, 4, 4X22mm€71.46
D
31XH91
Fenntartva / karbantartvaMűanyag-2NO / 2NC10A @ 600 VAC654, 4X, 1330mm€256.15
E
30G271
Fenntartva / karbantartvaFémkróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC651, 2, 3, 4, 4X22mm€45.56
F
30G269
Fenntartva / karbantartvaFémkróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC651, 2, 3, 4, 4X22mm€45.56
G
30G270
Fenntartva / karbantartvaMűanyagMűanyag1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC651, 2, 3, 4, 4X22mm€23.50
H
30G266
Fenntartva / karbantartvaMűanyagMűanyag1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC651, 2, 3, 4, 4X22mm€74.42
I
31XH92
Fenntartva / karbantartva / karbantartvaMűanyag-1NO / 1NC10A @ 600 VAC654, 4X, 1330mm€191.16
J
30G259
Fenntartott / pillanatnyiFémkróm1Z10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC651, 2, 3, 4, 4X22mm€45.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?