DAYTON Légfüggöny-fúvók


Szűrő
Mélység: 11 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 50/60 , Motorház: Teljesen zárt , Szélesség: 35 "
StílusModellFeszültségAir VolumeMagasságMax. AmperMax. FORDULATMotoros HPmotor típusaFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
6E819
1157605 cfm10.75 "7.814803/4Állandó osztott kondenzátor1€1,312.28
A
6E820
1151882 cfm9.75 "5.217451/2Állandó osztott kondenzátor1€1,045.54
A
6E821
1151050 cfm9.75 "3.411001/4Állandó osztott kondenzátor1€1,012.72
B
6E817
208-230/4601882 cfm9.75 "1.214501/2Három fázis3€982.73
B
6E815
208-230/4609600 cfm9.75 "3.834501.5Három fázis3€1,851.64
B
6E816
208-230/4605070 cfm10.75 "3.217251Három fázis3€1,608.98

Légfüggöny-fúvók

A Dayton légfüggöny-fúvókat a szennyeződések és a levegő mozgásának korlátozására használják két nyitott tér között. Ezek a légfüggönyök folyamatosan áramló légfalat hoznak létre, amely megakadályozza a hűtött és felmelegített levegő kiszökését a nyitott ajtónyílásokon keresztül, és hőgátat képeznek a kültéri levegő számára. Ezek a Dayton ventilátorok csökkentik a hideg levegő és a páratartalom veszteségét, ha hűtő- és fagyasztóajtók felett használják. A Dayton légfüggöny-fúvók lehetővé teszik a közlekedési zónák ajtajának nyitva hagyását, kiküszöbölve az ajtók kézi vagy automatikus nyitásával és zárásával járó kellemetlenségeket. Válasszon ezen Dayton ventilátorok széles választékából, amelyek 9.75 és 10.75 hüvelykes magasságban kaphatók egy- vagy háromfázisú motorral Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?