DAYTON 12VAC / DC emelt jelzőfények


Szűrő
Átlagos élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 17mA , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 12 VAC/DC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY88
BorostyánM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€21.03
B
22NY86
ZöldM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€37.58
C
22NY40
Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
D
22NY87
PirosM2.5 csavar40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.028 "hogy 0.11"12 mm-es rögzítési átmérő€37.58

12VAC / DC emelt jelzőfények

A Dayton megemelt jelzőlámpáit különféle jelek kommunikálására használják, beleértve a be-/kikapcsolást, a teljes feszültséget és a push-to-teszt. Nylon konstrukciójuk polikarbonát lencsével a könnyű fényáteresztés és hőszigetelés érdekében, valamint sárgaréz anyák vagy rozsdamentes acél keret a tartósság érdekében. Ezek a lámpák LED lámpákkal rendelkeznek, amelyek ideálisak kapcsolópanelekhez, műszerekhez, gépekhez és autókhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?