Távtartók és távollétek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Hex távtartó női nylon #4 X 3/8 L, 10PK
Cikkszám: AD3CCP
Modell: 35HSP102
€4.34 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű, rozsdamentes acél, #2-56 X 7/8 méret, 10 Pk
Cikkszám: AE9WPK
Modell: HST212-256-SS
€94.72 /csomag
Kosárba
Jack csavar 3/16 L, 10PK
APPROVED VENDOR

Jack csavar 3/16 L, 10PK

Cikkszám: AE9TTV
Modell: RM-4750-5
€17.57 /csomag
Kosárba
Kerek távtartó, nejlon, M10, 15 mm hosszú, 10 db
Cikkszám: AD3JMR
Modell: 13ME104
€6.68 /csomag
Kosárba
Távtartó, hátoldali pozicionálás
Cikkszám: CD9QNQ
Modell: TX-00947T
€1.20 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Standoff kör 18-8 5/16-18 X 2, 2PK
Cikkszám: AE3XPB
Modell: ZA0232-SS32D
€170.19 /csomag
Kosárba
Standoff kör 18-8 5/16-18 X 3/4, 2PK
Cikkszám: AE3XNX
Modell: ZA0224-SS32D
€125.69 /csomag
Kosárba
Standoff kör 18-8 5/16-18 X 4, 2PK
Cikkszám: AE3XHT
Modell: ZA0196-SS32
€116.11 /csomag
Kosárba
Standoff kerek alumínium 5/16-18 X 1 1/4, 2PK
Cikkszám: AE3XFP
Modell: ZA0168-ALBLK
€54.12 /csomag
Kosárba
Standoff kerek alumínium 5/16-18 X 1, 2PK
Cikkszám: AE3XLP
Modell: ZA0206-ALBLK
€58.06 /csomag
Kosárba
Standoff kerek rozsdamentes acél 5/16-18 X 1 1/2, 2PK
Cikkszám: AE3XNQ
Modell: ZA0230-SS32
€118.96 /csomag
Kosárba
Standoff Slot 18-8 Brite 5/16-18 1/4panel
Cikkszám: AE4DDJ
Modell: Z0600-SS32
€98.77 /Mértékegység
Kosárba
12...4142

Távtartók és távollétek

Távtartókra és elválasztókra van szükség az alkatrészek és tárgyak megfelelő elhelyezéséhez. A műanyag távtartók azonban a legtöbb háztartási igényre alkalmasak Raptor Supplies fém terekkel is rendelkezik, különböző méretben és típusban. A kábelek távtartói hatékonyan biztosítják a kábelek kibontását. A kábeltávtartókon kívül állványok és távtartók is rendelkezésre állnak a kötegek rendezéséhez, biztosítva a minimális érintkezést az anyagok között stb.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?