Test Dia: 2.75 " , Burkolat: Nyissa ki a Cseppálló , Keret: Nem szabványos , Hz: 60 , Szigetelési osztály: A , Hossz kevesebb tengely: 4.437 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Kulcsvágó gépek , Motor tervezés: Univerzális AC / DC , Motorház kialakítása: Nyisd ki , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: Több mint 3600 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 4 " , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 115