A B Csapágy típusa: Labda , Építkezés: Bronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel. , Leeresztő dugó: Könnyen elérhető alul , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56J , HP: 1 , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Bronz , Járókerék típusa: Nyisd ki , Bemeneti nyomás: 132 PSI , Max. A ház nyomása: 200 PSI , Max. Folyadék viszkozitása: 100 SSU , Max. Folyadék hőmérséklet: -20-230 F fok , Max. Nyomás: 120 psi , Max. Fajsúly: 1 , Motorház: ODP , Motor fordulatszám: 3450 , NEMA/IEC keret: 56J , Kimenet: 1" , Pecsét alkalmazás: Hosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat , Tömítés anyaga: Buna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval , Tömítés típusa: Mechanikus tömítés , Szolgáltatási tényező: 1.4 , Tengely anyaga: 304 Stainless Steel , Típus: Centrifugális , Szélesség: 6.7 "
1 HP turbina szivattyú
A Dayton turbinás szivattyúkat úgy tervezték, hogy kezeljék a folyadékokat a magával ragadó levegővel, és nyomást állítsanak elő gőzzárás nélkül. Ezek a szivattyúk alkalmasak kereskedelmi és ipari kazán betáplálási, nyomásszolgáltatási, vízkezelési és fordított ozmózisos szűrési alkalmazásokhoz. Válasszon a turbinás szivattyúk kínálatából, amelyek 1 és 3 fázisú változatban állnak rendelkezésre a Raptor Supplies-nál.