DAYTON Tubeaxiális ventilátor tartozékok

Szűrő

DAYTON -

Kibocsátó sapkák

A Dayton lefúvatósapkák ideálisak a csőaxiális ventilátor felfelé irányuló szellőzővé alakításához, amelyet ipari és kereskedelmi létesítmények levegőjének elszívására használnak. Ezek a kupakok nagy teherbírású, horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, két egymással szemben lévő lapátcsappantyúval, amelyek függőleges tetőventilátorra vannak szerelve, és szélszalaggal védettek a maximális levegőelszívás érdekében. A csappantyúk az épület belsejét is megvédik a csapadéktól, amikor a ventilátorok nem működnek. Válasszon a 26 és 65 hüvelyk közötti magasságban elérhető ürítősapkák széles választékából.

StílusModellMélységA méretB méreteD dimenzióE méretMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A169804-------€2,683.96
A165596-------€1,486.63
A778820-------€2,386.65
B4YM5424 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "18 3 / 32 "24 "€1,654.06
B4YM5526 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "20 3 / 32 "26 "€2,084.65
B5JKF529 "24 "31 "26 "29 "26 "29 "€2,175.05
B4YM5632 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "26 3 / 32 "32 "€2,328.02
B4YM5738 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "32 3 / 32 "38 "€2,644.26
B4YM5842-13 / 64 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "36 13 / 32 "42 13 / 64 "€2,931.76
B4YM5944-13 / 64 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "38 13 / 32 "44 13 / 64 "€3,449.03
B4YM6050-13 / 64 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "44 13 / 32 "50 13 / 64 "€4,215.65
B4YM6156-13 / 64 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "50 13 / 32 "56 13 / 64 "€4,905.29
B5JKF262 "57 "64 "59 "62 "59 "62 "€4,959.76
ajánlatkérés
B5JKF368 "63 "70 "65 "68 "65 "68 "€5,333.69
ajánlatkérés
DAYTON -

Tubeaxial ventilátor szelep szakaszok

A Dayton csöves axiális ventilátor lapátrészei egyenes légáramlást biztosítanak a csöves axiális ventilátorok nyomásának és hatékonyságának növelésével. Ezek a lapátrészek rögzítőkarimákkal és mindkét végén előfúrt lyukakkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében. Tartós acélból készülnek, zománcozott bevonattal a hosszú élettartam érdekében. Válasszon a cső axiális ventilátor lapátrészek széles választékából, amelyek 24, 30 és 48 hüvelykes átmérőben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMélységA méretB méreteC. méreteD dimenzióMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A6TFE16.5 "27 "13.5 "24-5 / 16 "6-15 / 32 "27 "27 "€2,001.72
A6TFE28-11 / 16 "33.625 "16-13 / 16 "30.5 "8-21 / 32 "33.625 "33.625 "€2,266.78
A6TFE312-31 / 32 "51.75 "25.875 "48.5 "12-31 / 32 "51.75 "51.75 "€4,192.14
DAYTON -

Szegély sapka

A Dayton járdaszegélysapkák olyan tetőventilátor-tartozékok, amelyek a csőaxiális ventilátort felfelé irányuló szellőzővé alakítják. Ezek a járdaszegélysapkák nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és szénen égetett zománcbevonatot tartalmaznak UV-gátlókkal, amelyek védelmet nyújtanak a korrozív füstök ellen, és megakadályozzák az UV-sugarak által okozott bomlást. Kompatibilisek a Dayton csőaxiális ventilátorokkal (nem ajánlott füstelvezető csőaxiális ventilátorokhoz), amelyek átmérője 16 és 60 hüvelyk között van.

StílusModellMélységA méretB méreteD dimenzióE méretMax. Bemeneti hőm.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4YM4626 "18.75 "26 "21-3 / 32 "24 "200 fok F26 "€851.28
A4YM4730 "21.125 "30 "23-3 / 32 "26 "200 fok F30 "€904.56
A5JKF431 "24 "31 "26 "29 "201 fok F31 "€929.05
A4YM4834 "27 "34 "29-3 / 32 "32 "200 fok F34 "€1,055.94
A4YM4942 "33.625 "42 "32-3 / 32 "38 "200 fok F42 "€1,178.55
A4YM5042 "37.75 "42 "36-13 / 32 "42-13 / 64 "200 fok F42 "€1,370.23
A4YM5146 "39.75 "46 "38-13 / 32 "44-13 / 64 "200 fok F46 "€1,507.29
A4YM5257 "45.75 "57 "44-13 / 32 "50-13 / 64 "200 fok F57 "€1,584.31
A4YM5357 "51.75 "57 "50-13 / 32 "56-13 / 64 "200 fok F57 "€1,676.68
A5JKF064 "57 "64 "59 "62 "202 fok F64 "€2,737.50
A5JKF170 "63 "70 "65 "68 "203 fok F70 "€3,412.75
ajánlatkérés
DAYTON -

Fan Guard, 3/16 "mélység

A Dayton ventilátorvédők fizikai akadályként működnek, hogy megakadályozzák a forgó lapátokkal való véletlen érintkezést; a padlótól vagy a munkaszinttől legfeljebb 8 lábon belül kell felszerelni. Ezek a védőburkolatok acélhuzalból készülnek, és maximális tartósságot és hatékony hűtést/szellőzést biztosítanak. Minden egység megfelel az OSHA biztonsági szabványainak, és rásütött szürke poliészterrel van bevonva a kopás- és korrózióállóság érdekében. Kompatibilisek a direkt meghajtású csőaxiális ventilátorokkal, amelyek maximális mélysége 3/16 hüvelyk.

StílusModellMélységÁr (ÁFA nélkül)
A3 DNY43/16€441.58
A3 DNY63/16€702.48
A3 DNY73 / 16 "€794.22
A3DNX93 / 16 "€263.69
A3 DNY13 / 16 "€281.77
A3DNX83 / 16 "€228.56
A3 DNY23 / 16 "€313.29
A3 DNY33 / 16 "€316.50
A5JKF63 / 16 "€989.81
A3 DNY53 / 16 "€484.47
A5JKF73 / 16 "€1,361.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?