DAYTON 115 feszültségárnyékolt pólusú C-keretes motorok


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Open Air-Over , Keret: Nem szabványos , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor típusa: Árnyékolt pole , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Feszültség: 115
StílusModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkSebességek számaForgásRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
4M180
2750Ujj0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "€44.91
A
4M212
2750Ujj0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "€43.44
A
4M210
2800Ujj0.591Cmwse1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "€41.04
A
4M209
2800Ujj0.931Cmwse1801-30007 / 32 "1.75 "€48.02
A
4M211
2850Ujj0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "€43.83
B
4M075
3000Ujj1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€50.63
B
4M076
3000Ujj1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€66.05
C
3LC32
3000Ujj0.31Cmwse1801-30003 / 16 "1.5 "€58.06
B
4M067
3000Ujj0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.29
B
4M073
3000Ujj1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€45.67
D
4M080
3000Labda1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"€87.65
D
4M078
3000Labda1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"€70.75
D
4M079
3000Labda0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"€72.77
B
4M070
3000Ujj0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.08
B
4M072
3000Ujj0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€42.75
D
4M077
3000Labda0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "€63.91
B
4M068
3000Ujj0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.45
E
4M987
3000Ujj0.351Mechanikusan megfordítható1801-30003 / 16 "1.375 "€56.66
B
5M064
3000Ujj2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"€94.75
F
5M065
3200Labda3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "€117.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?