ROBERTSHAW Kisfeszültségű termosztátok

Szűrő

EMERSON -

Érintőképernyős termosztát, érintőképernyős programozható többlépcsős, H/C vagy HP

StílusModellElemek mellékelveMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1F95-1291Nem1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "€444.07
B1F95-1277Igen1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "€446.28
C1F95-1280Igen1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"€368.56
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT4932SCH-002€271.43
AT4932SCH-001€208.20
EMERSON -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellSzakaszok hőÜgynökségi megfelelésszínekTerminálmegjelölésekSzélességVezérlési tartományMélységKijelző típusaÁr (ÁFA nélkül)
A1F83C-11PR1EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W, Y, OB, G6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€162.66
B1F97-12771-fehérRH, RC, C, Y, W, G, O, B, 6, +, S, -, L5 15 / 16 "45 fok és 99 fok F között1.25 "Backlit€350.26
C1F78-1511-fehérRH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "45 fok és 90 fok F között1.125 "LCD, háttérvilágítással€98.78
D1F83C-11NP1Energiatudat programozhatóSzürkeRC, RH, C, W, Y, O / B, G6"45 fok és 99 fok F között1.125 "-€85.55
E1F85U-22PR2EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€214.11
F1F85U-42PR4EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fokozatok az 99 fokig1.125 "LCD, háttérvilágítással€214.86
F1F85U-42NP4EnergiatudatosSzürkeRC, RH, C, W / E, W2, Y, Y2, O / B / 6, G, L6"45 fok és 99 fok F között1.125 "-€138.31
HONEYWELL -

Alacsony V termosztát

StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
AT87N10003 11 / 16 "€172.79
BT87N10263.25 "€201.15
DAYTON -

Digitális termosztátok, programozható

A Dayton digitális termosztátokat a hagyományos kényszerlevegő-rendszerek vagy hőszivattyúk hőmérsékletének kezelésére tervezték könnyű kereskedelmi környezetben, például irodákban, éttermekben vagy kiskereskedelmi üzletekben. Kiváló vezérlést és nagyobb energiahatékonyságot biztosítanak a nem programozható termosztátokhoz képest, mivel a hőmérséklet a szükséges időben automatikusan beáll. Válasszon a digitális termosztátok kínálatából, amelyek 1 és 2 fokozatú változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A6EGT0O, B, Y1, G, W2, E / W1, R, C, L€357.03
A6EDZ8O, B, Y1, Y2, G, W2, E / W1, R, C, L€169.83
HONEYWELL -

Termosztát alacsony feszültség, nem programozható

StílusModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
ATH1100DH100440 fok és 90 fok F közöttR, C, W€84.31
BTH1110DH1003Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-igR, RC, C, W, Y, G, O, B€86.16
HONEYWELL -

Kisfeszültségű termosztát, vezetékes / akkumulátor

StílusModellMélységMagasságSzakaszok hőTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATH8321R10011.125 "4.625 "3R, RC, C, WO / B, W2-AUX / E, Y, Y2, G, AL / A, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€652.54
ATH8110R10081.125 "4.625 "1R, RC, C, WO / B, Y, G, K, S1 S118-30 VAC4 15 / 16 "€530.70
BTH2110DH10024.625 "3.437 "1R, RC, C, W, Y, G, O, B20-30 VAC1.187 "€116.73
CTH2210DH10004.625 "3.437 "2R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "€169.56
StílusModellSzakaszok hőTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
AI2010WH2RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, G, S1, S2, SC€400.75
AI3020W3RH, RC, W1 / O / B, W2, AUX, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€322.25
EMERSON -

Kisfeszültségű termosztát, digitális programozható többfokozatú H / C vagy HP

StílusModellVezérlési tartományTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A1F95-068045 fok és 90 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -€290.67
B1F95EZ-067145 fok és 99 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€278.73
C1F95-067145 fok és 99 fok F közöttRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -€272.06
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT12532-IAQ€335.38
AT12532-001€290.09
ICM -

Kisfeszültségű termosztát, vezetékes

StílusModellSzakaszok hőTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
AMP52112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€83.84
BMP42112R, C, Y1, Y2, W2, O / B, G, E, L, S1, S2€75.93
CMP2211L3R, C, Y1, Y2, W2, O, B, G, E, L, W3€63.13
StílusModellTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
AI2010RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, G, S1, S2, SC€242.08
AI2020RH, RC, W1 / O / B, W2, Y1, Y2, G, S1, S2, SC€134.16
WHITE-RODGERS -

Termosztát alacsony feszültség

StílusModellVezérlési tartományMélységMagasságSzerelési típusTerminálmegjelölésekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1E78-14045 fok és 90 fok F között1.125 "5.5 "FüggőlegesRH, W3.12 "€68.78
B1F89EZ-025145 fok és 99 fok F között1.5 "3.75 "VízszintesR, C, O / B, W2, Y, G, L4.75 "€113.54
C1F86EZ-025145 fok és 99 fok F között1.5 "3.75 "VízszintesR, C, O / B, W, Y, G, L4.75 "€102.85
DAYTON -

Alacsony feszültségű termosztátok, vezetékes, programozható

A Dayton kisfeszültségű termosztátok ideálisak a kereskedelmi terek klímaberendezéséhez, ha hagyományos fűtési rendszerekkel és fűtési / hűtési szivattyúkkal használják. 5-1-1 vagy 5-2 programozási képességgel rendelkeznek egyfázisú fűtési vagy hűtési műveletekhez. Ezek a termosztátok a hátsó megvilágítású LCD kijelzőn Fahrenheit vagy Celsius fokos hőmérsékletet jelenítenek meg. Leolvasztási funkcióval, opcionálisan állítható szűrőhasználati számlálókkal, alacsony akkumulátor -töltöttség -jelzőkkel és ideiglenes / állandó program -felülbírálási funkciókkal rendelkeznek a termosztát programok kényelmes és egyszerű vezérléséhez.

StílusModellTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A1UHG8R, C, Y, W, G, O, B€64.26
B1UHG5R, W, C€113.81
HONEYWELL -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességkijelzőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AT87K1007-40 fok és 90 fok F között1.75 "R, Y, W20 - 30 VAC---€115.58
BT834N1002-50 fok és 90 fok F között1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B.20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€106.15
CT812A1002-50 fok és 90 fok F között1.25 "R, W24 VAC3"-3"€54.43
DT8034N1007-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B.-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "€112.07
ET822K1018-50 fok és 90 fok F között1.375 "R, W20 - 30 VAC2.875 "-4.75 "€109.45
FTH1100DV10001Normál választás 40 foktól 90 fokig F vagy Garázs választás 35 foktól 90 fokig F1.125R, C, W,20 a 302.8751.32 négyzetméter.4-11/16€89.71
GTH1110DV1009 / U1Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.125 "R, C, Y, W, G20-30 VAC2.875 "Digitális háttérvilágítású4 11 / 16 "€88.36
HTH1210DH10012Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig4.625 "R, C, Y, AUX / E, G, O, B20-30 VAC1.187 "Digitális3.437 "-
ajánlatkérés
ITH3210D10042Melegítsen 40 ° F-tól 90 ° F-ig, hűtsön 50 ° -tól 99 ° F-ig1.25 "R, C, Y, G, O, B, AUX, E, L20-30 VAC5.38 "Digitális háttérvilágítású3"€190.73
JTH8320R1003340 fok és 99 fok F között1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220-30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "€563.70
DAYTON -

Alacsony feszültségű mechanikus termosztátok, fehér

A Dayton alacsony feszültségű mechanikus termosztátok ideálisak a klímaszabályozáshoz és az energiaköltségek csökkentéséhez kereskedelmi terekben, ha hagyományos fűtési vagy hűtési rendszerekkel használják. Ezek a termosztátok Fahrenheit vagy Celsius fokban jelenítik meg a hőmérsékletet, így mechanikusan szabályozzák a hőmérsékletet 40/50 és 90 F között. Egyes modellek ventilátorvezérléssel rendelkeznek a nagy mennyiségű meleg vagy hideg levegő szállításához. Válasszon a termosztátok széles kínálatából, amelyek fűtési és hűtési módban, csak hűtésben és csak fűtési rendszer kapcsolásban állnak rendelkezésre.

StílusModellVezérlési tartományMélységMagasságFelszerelésTerminálmegjelölésekFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1UHE640 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, RC, C, Y, W, G-3.62 "€29.21
B1UHE940 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRH, C, W-3.62 "€37.61
C1UHE740 fok és 90 fok F között1.25 "4.25 "FüggőlegesRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€33.21
D4PU4650 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesR, Y, G.20 - 30 VAC3.25 "€34.56
E4PU4750 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "5"Vízszintes vagy függőlegesRH, RC, Y, W, G20 - 30 VAC3.25 "€49.57
F4PU4550 fok és 90 fok F között1-5 / 16 "3.25 "Vízszintes vagy függőlegesR, W24 VAC5"€56.06
ICM -

Alacsony V termosztát, ideiglenes

StílusModellVezérlési tartományÁr (ÁFA nélkül)
ASC060Fix 60 fokos F€19.18
BSC065Fix 65 fokos F€19.15
CSC070Fix 70 fokos F€19.20
DSC075Fix 75 fokos F€22.46
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT8532-IAQ€275.48
AT8532-001€194.55
DAYTON -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellBillentyűzár zárolásaSzakaszok hőTerminálmegjelölésekÁr (ÁFA nélkül)
A4PU51--R, W€33.54
B6EGT2Nem1R, C, G, W, Y, Rh / B, Rc / O€84.20
C6EDZ6Igen3S1, S2, C, R, RC, W, W2, Y, Y2, G, E, O / B, AUX€284.48
WHITE-RODGERS -

Digitális termosztát

StílusModellMélységkijelzőMagasságTerminálmegjelölésekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1F86-3441.25 "2.2 négyzetméter, digitális háttérvilágítással3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"€83.54
B1E78-1441.187 "Kék digitális, háttérvilágítású5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€72.43
C1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "€93.86
WHITE-RODGERS -

Kisfeszültségű termosztátok

StílusModellSzakaszok hőVezérlési tartományMélységTerminálmegjelölésekSzélességkijelzőKijelző típusaMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A1E50N-301-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, W3.25 "--4.5 "€58.87
B1C26-101-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.12 "--3.75 "€30.95
C1E30N-910-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.75 "--4.5 "€71.86
D1E56N-444-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A3.25 "--4.5 "€64.97
B1C21-101-50 fok és 90 fok F között1.5 "R, Y2.875 "--3.75 "€26.55
E1F56N-444-50 fok és 90 fok F között1.625 "RH, RC, Y, W, G, O, B, A4.5 "--3.25 "€65.68
B1C20-101-50 fok és 90 fok F között1.5 "RH, W2.875 "--3.75 "€25.20
F1F80-361145 fok és 90 fok F között1.25 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"-Backlit3.75 "€160.53
G1F78-144145 fok és 90 fok F között1.125 "RH, RC, Y, W, G, O, B5.125 "1.2 négyzetméteres, LCD-3.75 "€59.59
H1F89-211245 fok és 90 fok F között1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"Digitális háttérvilágítású-3.75 "€112.63
I1F79-111245 fok és 90 fok F között1.125 "R, C, W2, Y, G, O / B, E, L5.125 "Digitális-3.75 "€83.44
J1F82-261245 fok és 90 fok F között1.25 "R, C, Y, W2, G, O / B, E, L6"-LCD, háttérvilágítással3.75 "€161.24
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?