Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1F86-344 Digitális termosztát 1h 1c Nem programozható | AC2XUH 2NY20

WHITE-RODGERS 1F86-344 Digitális termosztát 1h 1c Nem programozható

Raktáron
Tétel: AC2XUH Modell: 1F86-344Kereszthivatkozás: 2NY20
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
€83.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány45 fok és 90 fok F között
Mélység1.25 "
kijelző2.2 négyzetméter, digitális háttérvilágítással
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság3.75 "
Billentyűzár zárolásaNem
Teljesítmény módszerVezetékes / akkumulátor
Távérzékelési képességNem
Szakaszok hő1
RendszerváltásHő-lehűlés
TerminálmegjelölésekRH, RC, C, Y, W, G, O, B
Feszültség24 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód9032100090
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (nem)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (nem)
    • Hűvös szakaszok (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységkijelzőMagasságTerminálmegjelölésekSzélességÁr
WHITE-RODGERS 1E78-144 Digitális termosztát 1h 1c Nem programozható | AC3GGQ 2TE31 1E78-1441.187 "Kék digitális, háttérvilágítású5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€72.43
WHITE-RODGERS 1E78-151 Digitális termosztát 1h 1c 5-2 Program | AC3GGR 2TE32 1E78-1511.187 "-5.25 "RH, RC, Y, W, G3.187 "€93.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1F86-344 Digitális termosztát 1h 1c Nem programozható
€83.54 /Mértékegység