Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 1E78-151 Digitális termosztát 1h 1c 5-2 Program | AC3GGR 2TE32

WHITE-RODGERS 1E78-151 Digitális termosztát 1h 1c 5-2 Program

Raktáron
Tétel: AC3GGR Modell: 1E78-151Kereszthivatkozás: 2TE32
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
€93.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű termosztát
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor biztonsági mentéseIgen
színekfehér
Vezérlési tartomány45 fok és 90 fok F között
Mélység1.187 "
Kijelző SzínesZöld
Kijelző típusaBacklit
Ventilátor kapcsolásAutomatikus bekapcsolás
Magasság5.25 "
Billentyűzár zárolásaNem
Szerelési típusFüggőleges
Teljesítmény módszerAkkumulátor
Heti programok5-2
Távérzékelési képességNem
Szakaszok hő1
RendszerváltásHő-lehűlés
Hőmérséklet Beállítások naponta4
TerminálmegjelölésekRH, RC, Y, W, G
Feszültség24 VAC
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód9032100090
Származási országCN

Termék részletek:

    • 750 mV kompatibilis (igen)
    • Dual Transformer kompatibilis (igen)
    • Párásítás-szabályozás (nem)
    • Alacsony elemszint jelző (Igen)
    • Programozható ventilátor (nem)
    • Hűvös szakaszok (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységkijelzőMagasságTerminálmegjelölésekSzélességÁr
WHITE-RODGERS 1F86-344 Digitális termosztát 1h 1c Nem programozható | AC2XUH 2NY20 1F86-3441.25 "2.2 négyzetméter, digitális háttérvilágítással3.75 "RH, RC, C, Y, W, G, O, B6"€83.54
WHITE-RODGERS 1E78-144 Digitális termosztát 1h 1c Nem programozható | AC3GGQ 2TE31 1E78-1441.187 "Kék digitális, háttérvilágítású5.25 "RH, RC, Y, W, G, O, B3.187 "€72.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 1E78-151 Digitális termosztát 1h 1c 5-2 Program
€93.86 /Mértékegység