DAYTON Közvetlen meghajtású kipufogóventilátorok

A Dayton közvetlen meghajtású elszívóventilátorait hűtési, bányászati ​​és szellőztetési alkalmazásokban használják az elhasználódott levegő kiszorítására, valamint a friss és tiszta levegő beszívására. Akár 12363 cfm áramlási sebességet is biztosítanak, és vízszintes és függőleges fali rögzítési lehetőségeket is kínálnak. Ezek a kipufogóventilátorok teljesen zárt és levegő feletti motorokkal vannak felszerelve, B osztályú szigeteléssel.

Szűrő

DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 20 hüvelykes pengeátmérő

A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3 alumínium lapátos propellerrel a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1125 és 1753 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A10D975114037173319114.614.5Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€964.61
B10D976114045094112113.912.7Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€1,064.93
B10D977114045094112313.912.7Kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€978.78
C10D98717504557425412322Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,492.95
C10D98817504557425432322Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,399.23
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 30 hüvelykes pengeátmérő

A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/6-os alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1128, 1138 és 1150 ford./perc motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkAlumínium fali redőnyCFM @ 0.000-In. SPHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Max. MélységKések számaÁr (ÁFA nélkül)
A10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,600.69
B10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,116.56
C10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€2,259.06
D10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,891.23
A10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,349.21
B10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,122.97
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 18 hüvelykes pengeátmérő

A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/4 alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen hajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1590 és 1750 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellKések számaCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A10D97333194300712222Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€827.32
B10D986333543097318.518.5Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,139.96
A10D97433194300732222Kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€1,147.86
B10D985333543097118.518.5Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,425.68
C10E042429792810119.418Ipari / kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€1,110.27
C10E043429792810319.418Ipari / kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€1,381.67
DAYTON -

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 24 hüvelykes pengeátmérő

A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/6-os alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1076 és 1702 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

StílusModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotor fordulatszámKések számaFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár (ÁFA nélkül)
A10D9791/24686436311403117.016.5€1,208.17
A10D9801/24686436311403317.016.5€821.54
B10D9891/2589254711140612326.4€1,616.62
C10E0461/25703529311403117.915€1,460.55
A10D9781/34632419611403116.513.3€1,146.85
D10D9903/4697864991725313132€1,580.93
D10D9913/4697864991725333132€1,685.10
C10E0473/46236585411403119.017.0€1,582.73
DAYTON -

Kipufogóventilátor 16 hüvelyk, 230 V

A Dayton 16 hüvelykes elszívóventilátorai az elhasználódott levegő kiszorítására és a friss és tiszta levegő beszívására szolgálnak a jobb munkakörnyezet érdekében. Ezek a ventilátorok tartós horganyzott acél lapátokkal rendelkeznek, amelyek képesek nagy mennyiségű levegő kezelésére alacsony statikus nyomás mellett, és függőleges és vízszintes falra szerelési lehetőségeket kínálnak. Teljesen zárt, levegő feletti motorral tervezték, és B osztályú szigeteléssel rendelkeznek. Ezek a Dayton kipufogóventilátorok jobb előnyöket kínálnak a közvetlen meghajtású ventilátorokhoz képest, mivel halkabban működnek, és jobban szabályozzák a ventilátor sebességét. Válasszon a Dayton 16 hüvelykes elszívóventilátorok széles kínálatából, amelyek 950 és 12363 CFM közötti légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellKések számaCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A10D983324762288114.114.4Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,248.44
B10D984324762288314.114.4Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,249.19
C10E040324322212114.816.4Ipari / kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€825.62
D10D972424832335116.615.3Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€680.91
DAYTON -

Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115 / 230v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10D971AA2CTV€797.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?