DAYTON 10D973 kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 115/230v | AA2CTX

DAYTON 10D973 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CTX Modell: 10D973

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€827.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C558
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3194
CFM @ 0.125-In. SP3007
CFM @ 0.250-In. SP2805
CFM @ 0.375-In. SP2561
Üvegszálas redőny5C213
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.0/2.0
Horganyzott fali redőny1C744
Magasság22 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU1
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-7 / 16 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség ellenőrzésNem
típusKereskedelmi közvetlen meghajtó
Venturi Mélység2-5 / 8 "
Feszültség115/230
Watts248
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.725
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr
DAYTON 10D974 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460v | AA2CTY 10D97433194300732222Kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€1,147.87
DAYTON 10D985 kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 115/230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,425.67
DAYTON 10D986 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,139.95
DAYTON 10E042 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 115/230v | AA2CWU 10E042429792810119.418Ipari / kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€1,110.27
DAYTON 10E043 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460v | AA2CWV 10E043429792810319.418Ipari / kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€1,381.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D973 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 115/230v
€827.31 /Mértékegység