DAYTON 10D971 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115/230v | AA2CTV

DAYTON 10D971 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CTV Modell: 10D971Kereszthivatkozás: 10E039

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€797.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C556
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1590
CFM @ 0.125-In. SP1432
CFM @ 0.250-In. SP1220
CFM @ 0.375-In. SP1007
Üvegszálas redőny5C211
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.6
Horganyzott fali redőny1C742
Magasság16 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBT8
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység14 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma4
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.0
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.4
Sebesség ellenőrzésNem
típusKereskedelmi közvetlen meghajtó
Venturi Mélység2-1 / 2 "
Feszültség115/230
Watts186
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.52
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)42.93
HS-kód8414596090
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D971 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115/230v
€797.12 /Mértékegység