DAYTON 10D975 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CTZ

DAYTON 10D975 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CTZ Modell: 10D975

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€964.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3717
CFM @ 0.125-In. SP3319
CFM @ 0.250-In. SP2803
CFM @ 0.375-In. SP1959
Üvegszálas redőny5C214
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.4/1.7
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység14-1 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.6
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.5
Sebesség ellenőrzésNem
típusKereskedelmi közvetlen meghajtó
Venturi Mélység3-1 / 2 "
Feszültség115/230
Watts248
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.832
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr
DAYTON 10D976 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CUA 10D976114045094112113.912.7Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€1,064.93
DAYTON 10D977 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€978.78
DAYTON 10D987 Kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,492.95
DAYTON 10D988 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,399.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D975 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/230v
€964.61 /Mértékegység