DAYTON 10D976 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CUA

DAYTON 10D976 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CUA Modell: 10D976

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,064.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP4509
CFM @ 0.125-In. SP4112
CFM @ 0.250-In. SP3590
CFM @ 0.375-In. SP2888
Üvegszálas redőny5C214
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.9/2.5
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység14-1 / 4 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.13.9
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.12.7
Sebesség ellenőrzésNem
típusKereskedelmi közvetlen meghajtó
Venturi Mélység3-1 / 2 "
Feszültség115/230
Watts373
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.3925
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)63.25
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr
DAYTON 10D975 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CTZ 10D975114037173319114.614.5Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€964.61
DAYTON 10D977 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€978.78
DAYTON 10D987 Kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,492.95
DAYTON 10D988 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,399.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D976 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/230v
€1,064.93 /Mértékegység