Alumínium redőny sz .: 4C557 , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.500-In. SP: 1350 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C212 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C743 , Magasság: 20 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBT9 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor HP: 1/4 , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , propeller átm.: 16 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Sebesség ellenőrzés: Nem , Venturi mélység: 2-3 / 4 " , Watt: 186 , Szélesség: 20 "
Kipufogóventilátor 16 hüvelyk, 230 V
A Dayton 16 hüvelykes elszívóventilátorai az elhasználódott levegő kiszorítására és a friss és tiszta levegő beszívására szolgálnak a jobb munkakörnyezet érdekében. Ezek a ventilátorok tartós horganyzott acél lapátokkal rendelkeznek, amelyek képesek nagy mennyiségű levegő kezelésére alacsony statikus nyomás mellett, és függőleges és vízszintes falra szerelési lehetőségeket kínálnak. Teljesen zárt, levegő feletti motorral tervezték, és B osztályú szigeteléssel rendelkeznek. Ezek a Dayton kipufogóventilátorok jobb előnyöket kínálnak a közvetlen meghajtású ventilátorokhoz képest, mivel halkabban működnek, és jobban szabályozzák a ventilátor sebességét. Válasszon a Dayton 16 hüvelykes elszívóventilátorok széles kínálatából, amelyek 950 és 12363 CFM közötti légáramlási sebességgel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.
Jellemzők
- A Dayton közvetlen meghajtású kipufogóventilátorai 1/4 LE-s motorral rendelkeznek, amely akár 1750 ford./perc sebességgel is működik.
- Ezek a 16 hüvelykes ipari elszívó ventilátorok horganyzott bevonatú acél kerettel rendelkeznek a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
- Teljesen zárt levegős tokozással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a folyadék vagy törmelék bejutását a motorba.
- Ezeknek a B osztályú szigetelt motoroknak a környezeti hőmérséklete akár 104 °F is lehet.
- Alumínium pengékkel vannak felszerelve, és függőleges és vízszintes falra rögzítési lehetőségeket kínálnak.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mi a különbség a közvetlen meghajtású és a szíjhajtású ventilátorok között?
- Közvetlen meghajtású kipufogóventilátoroknál a ventilátor propeller közvetlenül a motor tengelyéhez csatlakozik, míg a szíjhajtású ventilátoroknál a motor tengelye egy szíjtárcsához van csatlakoztatva, amely tovább kapcsolódik egy második szíjtárcsához. Ez a második szíjtárcsa a ventilátor propellerét meghajtó tengelyhez csatlakozik.
- A közvetlen meghajtású ventilátoroknál nincs erőátviteli veszteség, mivel a propeller közvetlenül a motor tengelyéhez csatlakozik, míg a szíjhajtású ventilátoroknál a szíj, a tárcsák és a hajtótengely csapágyai közötti súrlódás miatt az erőátvitel veszteséges.
Mi a különbség a szellőző és az elszívó ventilátor között?
A szellőzőventilátorok friss és tiszta levegőt juttatnak be egy helyiségbe vagy térbe, míg az elszívó ventilátorok eltávolítják a szennyezett vagy szennyezett levegőt ugyanabból a területből.
Melyek a főbb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, amikor közvetlen meghajtású kipufogóventilátort választok az alkalmazásomhoz?
- Légáramlás (CFM)
- Statikus nyomás
- Hangerő határ