DAYTON 10E040 kipufogó ventilátor 16 hüvelykes 115/230v | AA2CWR

DAYTON 10E040 Kipufogó ventilátor 16 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CWR Modell: 10E040

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€825.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C557
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP2432
CFM @ 0.125-In. SP2212
CFM @ 0.250-In. SP1945
Üvegszálas redőny5C212
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.1/1.6
Horganyzott fali redőny1C743
Magasság20 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBT9
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység15-1 / 2 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.8
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.16.4
Sebesség ellenőrzésNem
típusIpari / kereskedelmi közvetlen meghajtó
Venturi Mélység2-3 / 4 "
Feszültség115/230
Watts186
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.14
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)52.83
Hajószélesség (cm)52.83
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr
DAYTON 10D972 Kipufogó ventilátor 16 hüvelykes 115/230v | AA2CTW 10D972424832335116.615.3Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€680.90
DAYTON 10D983 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes 115/230v | AA2CUH 10D983324762288114.114.4Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,248.44
DAYTON 10D984 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUJ 10D984324762288314.114.4Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,249.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E040 Kipufogó ventilátor 16 hüvelykes 115/230v
€825.62 /Mértékegység