DAYTON 10D974 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460v | AA2CTY

DAYTON 10D974 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AA2CTY Modell: 10D974

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,147.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C558
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP3194
CFM @ 0.125-In. SP3007
CFM @ 0.250-In. SP2805
CFM @ 0.375-In. SP2561
Üvegszálas redőny5C213
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők1.4-1.5/0.8
Horganyzott fali redőny1C744
Magasság22 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU1
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység13-7 / 16 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/3
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis3
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség ellenőrzésNem
típusKereskedelmi közvetlen meghajtó
Venturi Mélység2-5 / 8 "
Feszültség208-230/460
Watts248
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.1325
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKések számaCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr
DAYTON 10D973 kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 115/230v | AA2CTX 10D97333194300712222Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€827.31
DAYTON 10D985 kipufogó ventilátor 18 hüvelykes 115/230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Ipari közvetlen meghajtás115/230€1,425.67
DAYTON 10D986 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,139.95
DAYTON 10E042 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 115/230v | AA2CWU 10E042429792810119.418Ipari / kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€1,110.27
DAYTON 10E043 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460v | AA2CWV 10E043429792810319.418Ipari / kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€1,381.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D974 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 208-230/460V
€1,147.87 /Mértékegység