DAYTON 10D989 kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115 / 230v | AA2CUP

DAYTON 10D989 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CUP Modell: 10D989

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,616.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C308
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP5892
CFM @ 0.125-In. SP5471
CFM @ 0.250-In. SP4961
CFM @ 0.375-In. SP4315
CFM @ 0.500-In. SP3593
Üvegszálas redőny5C215
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők4.9/2.5
Horganyzott fali redőny1C746
Magasság28 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU3
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység11-7 / 8 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Fázis1
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.26.4
Sebesség ellenőrzésNem
típusIpari közvetlen meghajtás
Venturi Mélység3-3 / 8 "
Feszültség115/230
Watts373
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotor fordulatszámKések számaFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 10D978 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115/230v | AA2CUC 10D9781/34632419611403116.513.3€1,146.85
DAYTON 10D979 kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115 / 230v | AA2CUD 10D9791/24686436311403117.016.5€1,208.16
DAYTON 10D980 kipufogóventilátor 24 hüvelyk 208-230 / 460v | AA2CUE 10D9801/24686436311403317.016.5€821.54
DAYTON 10D990 kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115 / 230v | AA2CUQ 10D9903/4697864991725313132€1,580.93
DAYTON 10D991 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUR 10D9913/4697864991725333132€1,685.09
DAYTON 10E046 kipufogó ventilátor 24 hüvelykes 115/230v | AA2CWW 10E0461/25703529311403117.915€1,460.55
DAYTON 10E047 kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115 / 230v | AA2CWX 10E0473/46236585411403119.017.0€1,582.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D989 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115/230v
€1,616.62 /Mértékegység