Sekélykút-sugárszivattyúk

Szűrő

LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet kútszivattyúk

A Little Giant VersaJet kútszivattyúk nagy teherbírású öntöttvas tokban kaphatók, amely biztosítja a tartósságot sekély vagy mély kutakban. Ezek a szivattyúk moduláris szívókarimás rendszerrel rendelkeznek, így a jelenlegi berendezéseket utólag szerelik fel a meglévő vízvezeték megzavarása nélkül. Ezek az egységek precíziósan öntött, hőre lágyuló műanyag diffúzorral rendelkeznek az optimális hatékonyság érdekében. A szén/kerámia felületű mechanikus tengelytömítés nitril elasztomerrel minden nyomáson pozitív tömítést biztosít. Ezek az egységek tengelykapcsolóval rendelkeznek a kulcsos tengelymotor egyszerű eltávolításához, valamint beépített leeresztőcsavarral az egyszerű téliesítés és szervizelés érdekében.

StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A91180015-€1,818.85
ajánlatkérés
A9118000531 lbs.€1,124.24
ajánlatkérés
A9118000734 lbs.€1,242.40
ajánlatkérés
B9118100534 lbs.€1,242.40
ajánlatkérés
A9118001051 lbs.€1,582.53
ajánlatkérés
FLINT & WALLING -

Sugárszivattyú rendszerek

StílusModellerősítőkGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIHPKivezetésSzívó emelőSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AEK05S8.6/4.37.3/2.51/23/425 Ft.568602 "€1,186.95
BEK07S13/6.511.7/3.83/43/425 Ft.568602 "€1,350.53
CEK0713/6.5-3/43 / 4 "NPT90 Ft.568602 "€1,298.13
DEK10S14/715.5/14.51125 Ft.568741 "€1,600.80
CEK1014/7-11 "NPT110 Ft.568741 "€1,453.04
LITTLE GIANT PUMPS -

VersaJet Pro kútszivattyúk

A Little Giant VersaJet Pro kútszivattyúkat sekély vagy mély kutakban használják, így nincs szükség a települési vízforráshoz való csatlakozásra. Ezek a kútsugaras szivattyúk precíziósan öntött, hőre lágyuló diffúzorral rendelkeznek az optimális hatékonyság érdekében, és szén/kerámia felületű mechanikus tengelytömítéssel nitril elasztomerrel, hogy minden nyomáson pozitív tömítést biztosítsanak. Ezek az egységek tengelykapcsolóval rendelkeznek a kulcsos tengelymotor egyszerű eltávolításához és beépített leeresztőcsavarral az egyszerű téliesítés és szervizelés érdekében.

StílusModellKapacitásFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A91181010---€1,817.07
ajánlatkérés
A9118300534 lbs.1 fázis115 / 230V€1,294.31
ajánlatkérés
A9118100751 lbs.1 fázis115 / 230V€1,639.83
ajánlatkérés
A9118300751 lbs.3 fázis208-230 / 460V€1,650.56
ajánlatkérés
A9118301056 lbs.3 fázis208-230 / 460V€1,836.74
ajánlatkérés
DAYTON -

Sekélykút-sugárszivattyúk

A Dayton sekély kút sugárszivattyúit 25 láb mélységű kutakból történő víz szállítására használják. Ezek a sugárszivattyúk javítás és karbantartás céljából a talaj fölé vannak szerelve, és nagy indítónyomatékot biztosító kondenzátor indítómotorral vannak felszerelve. Használhatók ásott / hajtott / fúrt kutakhoz, tavakhoz vagy ciszternákhoz, és ellenállnak a 160 psi bemeneti nyomásnak. Válasszon ezeknek a sekély kútfúvókás szivattyúknak a széles választékából, amelyek 1/2, 1/3, 3/4, 1 és 1.5 LE-s változatban kaphatók.

StílusModellMax. ÜgynyomáserősítőkAC erősítőkMax. Bemeneti nyomásNPT kimenetKivezetésSzélességGPM víz @ 15 Ft @ 30, 50 PSIÁr (ÁFA nélkül)
A1D8746514.0/7.014.0/7.0-11 "NPT10.88 "15.7 14.7€921.62
A1D8766913.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "11.8 6.5€759.33
A1D8727018.0/9.018.0/9.0-11 "NPT10.88 "17.8 17.3€1,157.12
A1D881728.6/4.38.6/4.3-3/43 / 4 "NPT9.88 "8.2 4.3€731.00
A1D8807413.0/6.513.0/6.5-3/43 / 4 "NPT9.88 "12.3 7.0€803.97
A1D8787721.0/10.521.0/10.5-11 "NPT10.88 "22.8 22.5€1,279.11
B5UXK1123 PSI20/10.5-123 PSI11 "NPT9.812 "15.2/14.5€1,081.97
B5UXK0123 PSI10.8/5.5-123 PSI11 "NPT9.125 "11.2/5.6€1,131.14
B5UXJ8123 PSI10/4.8-123 PSI11 "NPT9.125 "6.3/2.5€788.38
B5UXK2123 PSI21.5/11-123 PSI11 "NPT9.812 "20.8/20.6€1,427.01
B5UXJ9123 PSI10/5-123 PSI11 "NPT9.125 "6.8/3.4€899.10
C4 HJ7140 PSI17.2/8.8-75 PSI11 "NPT11 "17.1 2.0€1,108.97
C4 HJ3140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "3.3 2.1€693.33
C4 HJ5140 PSI10.8/5.5-75 PSI11 "NPT11 "8.8 2.0€808.67
C4 HJ6140 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "13.8 2.2€958.47
C4 HJ4140 PSI10/4.8-75 PSI11 "NPT11 "5.0 1.8€700.63
D4HEZ1160 PSI15.6/7.8-75 PSI11 "NPT11 "15.4 4.8€1,356.34
D4 HJ9160 PSI9.6/4.8-75 PSI11 "NPT11 "6.6 1.6€1,274.31
D4HEZ2160 PSI18.0/9.0-75 PSI11 "NPT11 "14.3 12.7€1,556.52
D4HEZ3160 PSI20.3/10.4-75 PSI11 "NPT11 "21.1 11.4€1,738.52
D4 HJ8160 PSI9.0/4.5-75 PSI11 "NPT11 "4.4 0.6€1,199.03
FLINT & WALLING -

Sugárszivattyú rendszer kabrió 1/2 Hp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EK05AF8BAV€1,054.48
LITTLE GIANT PUMPS -

Sekély kútsugaras szivattyú, 1/2 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558279CV8PKF-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Sekély kútsugaras szivattyú, 1 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558276CV8PKB-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Sekély kút sugárszivattyú és T14H tartály, 1/2 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558278CV8PJX-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Sekély kút sugárszivattyú és T9H tartálycsomag, 1/2 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558277CV8PJY-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Sekély kútsugaras szivattyú, 1/2 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558274CV8PJW-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Sekély kútsugaras szivattyú, 3/4 LE, 115/230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558275CV8PKA-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?