Alumínium redőny sz .: 3C308 , Csapágy típusa: Labda , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C215 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C746 , Magasság: 28 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU3 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , propeller átm.: 24 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Sebesség ellenőrzés: Nem , Venturi mélység: 3-3 / 8 " , Szélesség: 28 "
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 24 hüvelykes pengeátmérő
A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/6-os alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1076 és 1702 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.