Alumínium redőny sz .: 4C558 , Amper @ 120V: 48.187 " , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.500-In. SP: 2003 , Meghajtó típusa: Közvetlen, tengelykapcsolású hajtómű rendszer , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C213 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C744 , Fogantyú típusa: Muli-Grip T-fogantyú , Magasság: 22 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU1 , Anyaga: Tartós fémszerkezet, gumi lökhárítók , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor HP: 1/3 , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , propeller átm.: 18 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Sebesség ellenőrzés: Nem , Sebesség: 2 , Szerszám hossza: 21 " , Szerszám súlya: 14.75 font , Venturi mélység: 2-5 / 8 " , Watt: 248 , Szélesség: 22 "
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 18 hüvelykes pengeátmérő
A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/4 alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen hajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1590 és 1750 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.