DAYTON 10D987 Kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CUM

DAYTON 10D987 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CUM Modell: 10D987

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,492.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP4557
CFM @ 0.125-In. SP4254
CFM @ 0.250-In. SP3919
CFM @ 0.375-In. SP3542
CFM @ 0.500-In. SP3101
Üvegszálas redőny5C214
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők8.1/1/4
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység15-3 / 8 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1750
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
Sebesség ellenőrzésNem
típusIpari közvetlen meghajtás
Venturi Mélység3-1 / 2 "
Feszültség115/230
Watts373
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.855
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPFázisSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.típusFeszültségÁr
DAYTON 10D975 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CTZ 10D975114037173319114.614.5Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€964.61
DAYTON 10D976 kipufogó ventilátor 20 hüvelykes 115/230v | AA2CUA 10D976114045094112113.912.7Kereskedelmi közvetlen meghajtó115/230€1,064.93
DAYTON 10D977 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Kereskedelmi közvetlen meghajtó208-230/460€978.78
DAYTON 10D988 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Ipari közvetlen meghajtás208-230/460€1,399.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D987 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115/230v
€1,492.95 /Mértékegység