Tápegységek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

DC Power Supply, Compact, DIN Rail Mounting, 24 VDC, 2.5 A
Cikkszám: AF7LNW
Modell: S8VK-G06024
€189.94 /Mértékegység
Kosárba
Din Rail Power Supply, 2 X 360 To 575 VAC/3 X 320 To 575 VAC/3 X 400 To 500 VAC, Three
Cikkszám: CU3CDP
Modell: SVL20-24-480
€509.99 /Mértékegység
Kosárba
Záróaljzat, L15-20R, 20 A, 250V AC, Fekete, 3 pólus, L15-20
Cikkszám: CR4FXV
Modell: HBL2420ST
€105.75 /Mértékegység
Kosárba
Fázisátalakító, 208-230 VAC, 208-230 VAC, 50 A bemeneti amper, 22 A kimeneti amper, 2/3
Cikkszám: CT7QUZ
Modell: UL-900HD
€777.74 /Mértékegység
Kosárba
Dugaszolható hüvelykes transzformátor EU fali 9V DC negatív
Cikkszám: AA3YJE
Modell: 11Y725
€11.47 /Mértékegység
Kosárba
Tápegység, 6 1/2A, 32-120°F Üzemi hőm.
Cikkszám: AA9RQD
Modell: EBPS6A
€1,324.10 /Mértékegység
Kosárba
Tápegység / töltő, egyszeres kimenet, 12 / 24VDC 6A, 220VAC, kártya
Cikkszám: CE6GAL
Modell: eFlow6NBV
€593.67 /Mértékegység
Kosárba
Aljzat, Dekorátor Duplex, 5-20R, 20 A, 125V AC, Elefántcsont, 2 pólus, Csavaros csatlakozók
Cikkszám: CR9HRU
Modell: 8380-I
€182.60 /Mértékegység
Kosárba
Aljzat, Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Fehér, 2 pólus, Csavaros sorkapcsok
Cikkszám: CQ2EXN
Modell: BRY8200WL
€92.91 /Mértékegység
Kosárba
Receptacle, Quad, 5-20R, 20 A, 125V AC, Red, 2 Poles, Screw Terminals, Hospital Grade
Cikkszám: CR9HYL
Modell: 21254-HR
€86.43 /Mértékegység
Kosárba
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Stabilized Power Supply, 120 To 230 V Ac/230 To 500 V Ac, Single
Cikkszám: CU2YRX
Modell: 6EP13343BA108AB0
€1,160.14 /Mértékegység
Kosárba
Switching Power Supply, 24 VDC At 1A/24W, 120/240 VAC Or 85-375 VDC Nominal Input
Cikkszám: CV7VRN
Modell: PSP24-024C
€170.94 /Mértékegység
Kosárba
12...7475

Tápegységek

A tápegységek olyan elektronikus eszközök, amelyek az áramforrásból (fali aljzatból vagy akkumulátorból) származó elektromos energiát más elektronikus eszközök táplálására alkalmas formává alakítják. Biztosítják a terhelés által igényelt feszültséget, áramot és frekvenciát, biztosítva a megfelelő és stabil működést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?