Alumínium redőny sz .: 4C559 , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.500-In. SP: 3101 , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C214 , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , horganyzott fali redőny sz.: 1C745 , Magasság: 24 " , Hz: 60 , Szívógát száma: 1WBU2 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor szigetelés: B osztály , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Pengék száma: 3 , propeller átm.: 20 " , Légcsavar anyaga: Alumínium , Sebesség ellenőrzés: Nem , Venturi mélység: 3-1 / 2 " , Szélesség: 24 "
Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 20 hüvelykes pengeátmérő
A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3 alumínium lapátos propellerrel a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1125 és 1753 ford./perc közötti motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.