DAYTON 10D993 elszívó ventilátor 30 hüvelyk 208-230 / 460v | AA2CUU

DAYTON 10D993 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AA2CUU Modell: 10D993

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,116.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C309
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP9308
CFM @ 0.125-In. SP8461
CFM @ 0.250-In. SP7556
CFM @ 0.375-In. SP6428
CFM @ 0.500-In. SP4998
Üvegszálas redőny5C216
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők3.2-3.4/1.7
Horganyzott fali redőny1C055
Magasság34 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU4
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység14 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Sebesség ellenőrzésNem
típusIpari közvetlen meghajtás
Venturi Mélység4-3 / 8 "
Feszültség208-230/460
Watts559
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.7
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)88.9
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkAlumínium fali redőnyCFM @ 0.000-In. SPHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Max. MélységKések számaÁr
DAYTON 10D981 kipufogóventilátor 30 hüvelyk 115 / 230v | AA2CUF 10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,349.21
DAYTON 10D982 kipufogóventilátor 30 hüvelyk 208-230 / 460v | AA2CUG 10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,600.68
DAYTON 10D992 kipufogóventilátor 30 hüvelykes 115 / 230v | AA2CUT 10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,122.97
DAYTON 10D994 Kipufogóventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUV 10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€2,259.06
DAYTON 10E049 kipufogóventilátor 30 hüvelyk 208-230 / 460v | AA2CWZ 10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,891.23

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D993 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes 208-230/460V
€2,116.56 /Mértékegység