DAYTON Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 30 hüvelykes pengeátmérő


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Karima szélessége: 1" , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Galvanizált , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Motorház: Teljesen zárt levegő , Motor HP: 3/4 , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1140 , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Légcsavar anyaga: Alumínium , Sebesség ellenőrzés: Nem , Watt: 559
StílusModellTeljes terhelésű erősítőkAlumínium fali redőnyCFM @ 0.000-In. SPHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Max. MélységKések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
10D982
3.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,600.69
B
10D993
3.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,116.56
C
10D994
3.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€2,259.06
D
10E049
3.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,891.23
A
10D981
7.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,349.21
B
10D992
7.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,122.97

Közvetlen meghajtású kipufogó ventilátorok, 30 hüvelykes pengeátmérő

A Dayton elszívóventilátorok a szagokat, a nedvességet és a gőzöket a raktárakban és irodákban lévő szellőzőnyílásokon belülről kifelé szívják el. Horganyzott acél konstrukciójuk 3/6-os alumínium lapátos légcsavarokkal a korrózióállóság és a tartósság érdekében. Képesek ellenállni a 104 F-os maximális környezeti hőmérsékletnek, és közvetlen meghajtású, B osztályú szigetelésű motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoztathatók a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Előre kilyukasztott rögzítőfuratokkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1128, 1138 és 1150 ford./perc motorfordulatszámmal állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?