DAYTON 10D981 kipufogóventilátor 30 hüvelyk 115 / 230v | AA2CUF

DAYTON 10D981 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes 115/230v

Raktáron
Tétel: AA2CUF Modell: 10D981

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,349.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C309
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP9203
CFM @ 0.125-In. SP8505
CFM @ 0.250-In. SP7742
CFM @ 0.375-In. SP6879
Üvegszálas redőny5C216
Karima szélessége1"
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Teljes terhelésű erősítők7.3/3.6
Horganyzott fali redőny1C055
Magasság34 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU4
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység15-7 / 8 "
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP3/4
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Fázis1
Propeller átm.30 "
Propeller AnyagAlumínium
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.27
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.25
Sebesség ellenőrzésNem
típusKereskedelmi közvetlen meghajtó
Venturi Mélység4-1 / 4 "
Feszültség115/230
Watts559
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Hajó magassága (cm)46.48
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)88.39
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkAlumínium fali redőnyCFM @ 0.000-In. SPHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Max. MélységKések számaÁr
DAYTON 10D982 kipufogóventilátor 30 hüvelyk 208-230 / 460v | AA2CUG 10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "3€1,600.68
DAYTON 10D992 kipufogóventilátor 30 hüvelykes 115 / 230v | AA2CUT 10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,122.97
DAYTON 10D993 elszívó ventilátor 30 hüvelyk 208-230 / 460v | AA2CUU 10D9933.2-3.4/1.73C30993081C05534 "1WBU414 "6€2,116.56
DAYTON 10D994 Kipufogóventilátor 36 hüvelykes 208-230/460v | AA2CUV 10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "3€2,259.06
DAYTON 10E049 kipufogóventilátor 30 hüvelyk 208-230 / 460v | AA2CWZ 10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "3€1,891.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10D981 Kipufogóventilátor 30 hüvelykes 115/230v
€1,349.21 /Mértékegység