AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: Melamin , Osztály: J osztály , DC feszültség névleges: 300V , Mélység: Nem alkalmazható , Elem: Kettős , Biztosítékblokk sorozathoz: CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600 , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould AJT, Littelfuse JTD , Biztosítékblokk kialakítása: Nem elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 100 kA 300 V DC, 300 kA 600 V AC , Mfr. Sorozat: Bussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Válaszidő: 10 mp. @ 500% , Sebesség: Késleltetés , Névleges feszültség: 600VAC / 300VDC , Szélesség: Nem alkalmazható